Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN V600AA 1 1/2 X 9 Støvsuger 1 1 / 2in | AE9XBK 6NB12

SLOAN V600AA 1 1/2 X 9 Vakuumbryter 1 1/2in

På lager
Vare: AE9XBK Modell: V600AA 1 1/2 X 9Kryssref: 6NB12
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
535NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
Størrelse1-1 / 2 x 9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
SLOAN V500AA Vakuumbryterskap 1 1/2 x 15 In | AC3PTL 2VEA6 V500AA1-1 / 2 x 15 "902NOK
SLOAN V600AA 3/4 X 9 vakuumbryter 3/4in | AE9XBJ 6NB11 V600AA 3/4 X 93/4 x 9 "497NOK
SLOAN 0323120PK Koblingsvakuumbryter | BP8KRZ 0323120PK-135NOK
RFQ
SLOAN 0805294 Vakuumbryter | BQ4BVF 0805294-5NOK
RFQ
SLOAN 5323005 Vakuumbryter, 3/4 X 9 tommer størrelse | BQ4YCX 5323005-348NOK
RFQ
SLOAN 0323210 Vakuumbryter, 3/4 X 15 tommer størrelse | BQ7YLZ 0323210-607NOK
RFQ
SLOAN 5323007 Vakuumbryter, 1-1/2 X 9 tommers størrelse | BQ8JJL 5323007-348NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN V600AA 1 1/2 X 9 Vakuumbryter 1 1/2in
535NOK / enhet