Forsterker AC: 110 til 200 , sikringsindikator: Nei , Kroppsmateriale: termo , Klasse: Klasse J , Kompatibel med: 5 3/4" L x 1 1/2" dia, 5 3/4" L x 1 5/8" dia , Koblingstype: Boks Lug , Gjeldende vurdering: 101-200A , Dybde: 3" , Passer inn: Industriell , Sikring Dia.: 1" , Sikringsholderkode: AC , Sikringslengde: 5.75 " , Sikringstype: Industriell , Sikring UL-klasse: J , Høyde: 3.8 " , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Maks. Forsterkere: 200 , Maks. Spenning: 600 , Mfr. Serie: Bussmann JM60x00 , Beskyttelse: Kortslutning beskyttelse , Visuell indikasjon: Ikke indikerende