Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN JM60200-1CR Sikringsblokk 110 til 200 ampere 600max Volt 1p | AC8FDZ 39P402

BUSSMANN JM60200-1CR Sikringsblokk 110 til 200 Ampere 600max Volt 1p

På lager
Vare: AC8FDZ Modell: JM60200-1CRKryssreferanse: 39P402
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
3 497 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde110 til 200
Forsterker AC110 til 200
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeBoks Lug
DC-spenningsvurdering300 VDC
Dybde3"
SikringsblokkdesignBom
Sikring Dia.1"
SikringsholderkodeAC
Sikringslengde5.75 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseJ
Høyde3.8 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde10 2 / 3 "
Maks. Forsterker200
Maks. Spenning600
MonteringsstilPanelmontering
Antall poler1
Bredde2 2 / 3 "
Ledningsstørrelse250MCM til 6 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)9.5
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseAC-spenningsvurderingDC-spenningsvurderingSikringsblokkdesignLengdeMonteringsstilAntall polerBreddePris
BUSSMANN JM60200-2CR Sikringsblokk 110 Til 200 Ampere 600max Volt 2p | AC8FEA 39P403 JM60200-2CR250MCM til 6 AWG600 VAC300 VDCBom10 2 / 3 "Panelmontering25 1 / 3 "6 930 NOK
BUSSMANN JM60200-3CR Sikringsblokk, Ikke-indikerende, 200 A, 600 V | AC8FEB 39P404 JM60200-3CR6 AWG til 250 MCM600V AC300V DCÅpne Ikke-avvisning8.7 "Bolt ned, DIN-skinne38"10 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JM60200-1CR Sikringsblokk 110 til 200 Ampere 600max Volt 1p
3 497 NOK / enhet