HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Låseinntak med flens


filtre
Farge: metallic , Tilkobling: Trykk terminalskruer , Gjeldende vurdering: 50 A , Materiale: Stål, Forzinket , Montering: Skruemontering , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
StilModellLedningsstørrelseHøydeLengdeAntall polerAntall ledningerFaseSpenningsverdierBreddePris (eks. mva)
A
HBL3777
# 8 AWG til # 4 AWG2.62 "2.17 "23-ledningTre fase250 VDC / 600 VAC3.5 "3 780 NOK
RFQ
B
HBL7958
# 8 AWG til # 4 AWG2.62 "2.14 "34-ledningTre fase250 VDC / 600 VAC3.5 "2 892 NOK
RFQ
C
CS8275
# 10 AWG til # 6 AWG2.17 "3.5 "23-ledningEnkel fase250 V2.62 "2 490 NOK
RFQ
D
CS8475
# 10 AWG til # 6 AWG2.17 "3.5 "23-ledningEnkel fase480 VAC2.62 "2 335 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?