GUARDAIR Ergonomisk luftpistol, knapputløser


filtre
Body Material: Støpt aluminium , Kroppsstil: ergonomisk , Farge: Grå , Innløpsstørrelse: 1/4 "(F) NPT , Maks. Innløpstrykk: 120 psi , Uttaksstørrelse: 1/8 "(F) NPT
StilModellluft~~POS=TRUNCMaks. dBAProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
LZR600
8 scfm1000.6 lbf5"191NOK
B
LZR600012AA
13 scfm1000.9 lbf16.5 "325NOK
B
LZR600048AA
13 scfm1000.9 lbf52.5 "372NOK
B
LZR600024AA
13 scfm1010.9 lbf28.5 "340NOK

Ergonomisk luftpistol, knapputløser

Guardair ergonomiske luftpistoler er ideelle for gjør-det-selv, industrielle og bilrengjøringsapplikasjoner. De har støpt aluminiumskonstruksjon for å motstå UV-stråling og et konturert grep integrert med en unik komfortutløser for å redusere håndtretthet. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistolene tilgjengelig i lengder fra 5 til 52.5 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?