A Aktiveringstype: Front , Kabelmateriale: PVC , Kan ikke monteres i flush: Ja , Koffertmateriale: Polybutylentereftalat , Koblingstype: 4 Pin , Kontroll: Frontal , Grad av forurensning: 3 , tilstedeværende fengsling: Nei , Festetype: Skru , Boligdesign: rektangulær , Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, fast installasjon: 80 grader C , Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, bevegelig: 80 grader C , Maks. Lagringstemperatur: 80 grader C , Maks. Byttestrøm: 0.2A , Maks. Byttestrøm med LED: 0.01A , Maks. Bytte strøm: 3W , Maks. Byttespenning: 28.8V DC , Min. Kabeltemp. Rekkevidde, bevegelig: -5 grader C , Min. Lagringstemperatur: -25 grader C , Min. Bytteavstand: 0.5 mm , Min. Byttespenning: 19.2V DC , Minimum bytteavstand: 0.5 mm , Misjonstid i år: 20 år. , Monteringstype: Skru , Antall pinner: 4 , Mulige aktuatorer: 153MBK001 , Seriemotstand: 10 Ohm , Støtmotstand: 30g/11ms , Struktur: To-kanals , Bryterkapasitet Maks.: 3W , Byttefrekvens: 5 Hz , Bytteprinsipp: Magnetic , Teknologi: Reed , Vibrasjonsmotstand: 10 Hz til 55 Hz , Trådtverrsnitt: 0.25 kvm