ELOBAU 153MSK00B1A Sikkerhetssensor, M8 Størrelse, 4-Pin Pigtail

Vare: CL7NEB Modell: 153MSK00B1A
1 721 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
AktiveringstypeFront
Garantert utkoblingsavstand10 mm
Garantert bytteavstand4 mm
Kabellengde0.15 m
KabelmaterialePVC
Kan ikke monteres flushJa
KoblingsstørrelseM8 x 1
Connector Type4 Pin
Kontakt skjemaNEI NEI
Grad av forurensning3
Forvaring tilstedeNei
BoligfargeGrå, sølv
Boligdesignrektangulær
Housing MaterialPBT, PC
IP RatingIP67/ IP6K9K
LED displayNei
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, fast installasjon80 grader C
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse80 grader C
Maks. Driftstemperatur80 grader C
Maks. Lagringstemp.80 grader C
Maks. Byttestrøm0.2A
Maks. Bytte strøm3W
Maks. Byttespenning28.8V DC
Min. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse-5 grader C
Min. Kabeltemperaturområde, fast installasjon-30 grader C
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Lagringstemp.-25 grader C
Min. Byttespenning19.2V DC
Minimum koblingsavstand0.5 mm
MonteringstypeSkru
Antall tråder4
BeskyttelsesklasseKlasse III
Seriemotstand10 Ohm
Shock Resistance30g/11ms
Størrelse26 mm x 36 mm x 13 mm
Bytte frekvens5 Hz
BytteprinsippMagnetic
TeknologiReed
Vibrasjonsmotstand10 Hz til 55 Hz
Tverrsnitt av tråd0.25 kvm

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingGarantert utkoblingsavstandGarantert bytteavstandLED displayMin. Kabeltemperaturområde, fast installasjonMin. DriftstemperaturAntall tråderStørrelsePris
ELOBAU 153MSK00H1H Sikkerhetssensor, NO/NC, Pigtail M12 Størrelse | CL7MPW 153MSK00H1HIP67--Ensfarget--25 grader C426 mm x 36 mm x 13 mm1 940 NOK
RFQ
ELOBAU 153MSK00H1A Sikkerhetssensor, NC/NC, Pigtail M12 Størrelse | CL7MQE 153MSK00H1AIP6710 mm4 mmNei-30 grader C-25 grader C426 mm x 36 mm x 13 mm1 721 NOK
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1A-5 Sikkerhetssensor, NO/NO, 5m Kabel | CL7MQU 153MSK00K1A-5IP6710 mm4 mmNei-30 grader C-25 grader C426 mm x 36 mm x 13 mm1 722 NOK
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-3 Sikkerhetssensor, NO/NC, 3m Kabel | CL7MUU 153MSK00K1G-3--------1 587 NOK
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1G-5 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, 5m kabel | CL7MVB 153MSK00K1G-5--------1 722 NOK
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1B-5 Sikkerhetssensor, 5m kabel, 4 Leder Led | CL7MWH 153MSK00K1B-5--------1 942 NOK
RFQ
ELOBAU 153MSK00K1A Sikkerhetssensor, NO/NO, 1m Kabel | CL7MXB 153MSK00K1AIP6710 mm4 mmNei-30 grader C-25 grader C426 mm x 36 mm x 13 mm1 452 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 153MSK00B1A Sikkerhetssensor, M8 Størrelse, 4-Pin Pigtail
1 721 NOK / enhet