WESCO Trommel lastebiler


Wesco trommelbiler er ideelle for å flytte store containere, som store spann, bøtter, fat og tønner ved å reise dem opp, vippe tilbake og balansere dem på lastebilhjul for å rulle dem fra ett sted til et annet. De brukes i verft, produksjon, metallbearbeiding, matforedling, konstruksjon, ch...emiske og farmasøytiske anvendelser.Les meg

filtre
Montert/umontert: montert , Farge: oransje , Bli ferdig: Pulverlakk , Håndtakstype: dual , Total dybde: 23.5 " , Hjullager: Ball , Hjuldiameter: 10 "
StilModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris (eks. mva)
A
240077
1000 lb.59.5 "30 til 85 gal.24 "2-wheelpolyolefin6 412 NOK
B
240121
1000 lb.58 "30 til 55 gal.24 "4-wheelMoldon Gummi6 985 NOK
C
240076
1000 lb.59.5 "30 til 85 gal.23.75 "2-wheelpolyolefin6 203 NOK

Trommel lastebiler

Wesco trommelbiler er ideelle for å flytte store spann, bøtter, trommer og tønner på verft, kaihavner, produksjonsanlegg og olje- og gassanlegg. De har en strukturell rørramme med dobbeltsveisede skjøter som gir slagfasthet og forhindrer bøying / brudd under tunge belastninger. Utvalgte modeller har en flytende aksel for å redusere innsatsen som kreves for å bryte over og balansere lasten. Velg mellom et bredt utvalg av disse to- og firehjulstrommelbilene, tilgjengelig i kulelager og rullelageralternativer på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Wesco trommelbiler har en strukturell rørramme med doble sveisede skjøter for slagstyrke og forhindrer bøyning/brudd under tung belastning.
  • De er enten selvstående eller bruker en støtte for stående oppbevaring.
  • Disse lastebilene har solide polyolefinhjul for transport av lasten.
  • Firehjuls trommelbiler lar brukere laste og losse tromler og flytte dem enkelt.
  • Multifunksjonelle trommebiler (Wesco 240006) fungerer som en trommelholder under lagring eller dispensering fra fat.
  • Utvalgte modeller har en flytende aksel for å redusere innsatsen som trengs for å bryte over og balansere lasten.
  • Noen Wesco trommelbiler har utskiftbare nesestifter for bruksspesifikk støtte av lastene.

Ofte Stilte Spørsmål

Kan alle typer trommel transporteres med disse trommelbilene?

Wesco trommelbiler er kompatible med stål-, plast- eller fiberfat med en kapasitet på 30, 55 og 85 gallon.

Hva er lastekapasiteten til disse Wesco trommelbilene?

Wesco trommelbiler har en lastekapasitet på 1000 lb.

Hvordan fikse en trommel på Wesco trommelbiler under transport?

Wesco trommelbiler bruker en senket ringekrok eller belte for å feste trommelen på plass mens den transporteres.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?