WESCO 240006 standard trommeltruck, polyolefin, 1000 pund kapasitet | AG7HEN 30BTW

WESCO 240006 Standard trommeltruck, polyolefin, 1000 pund kapasitet

På lager
Vare: AG7HEN Modell: 240006Kryssref: 30BTW

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 485 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Trommekapasitet30 til 55 gal.
Trommel TypeStål
Håndtakstypedual
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Total høyde56 "
Total lengde20.5 "
Samlet bredde24 "
typen2-wheel
Hjulmaterialepolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)142.24
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)60.96

Produktdetaljer:

    • Bygget for tønner av poly, fiber og stål
    • Kan trygt håndtere trommer på 113.5 liter, 208.2 liter og 321.7 liter
    • Pulverlakk for bedre holdbarhet av apparatet
    • Designet med en høyde på 41.9 cm i helleposisjon for å dispensere væsker uten å kreve pumper eller slanger

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høyde TrommekapasitetSamlet breddetypenHjulmaterialePris
WESCO 240005 standard trommelbil, gummi, kapasitet på 1000 kg | AG7HEM 30BT 2400051000 lb.56 "30 til 55 gal.24 "2-wheelMoldon Gummi5 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240006 Standard trommeltruck, polyolefin, 1000 pund kapasitet
4 485 NOK / enhet