APPROVED VENDOR Skivefjær polypropylenbølge rustfritt stål


filtre
For stangstørrelse: 1 / 4 " , Materiale: 17-7 PH rustfritt stål , Type: Poly Wave kompresjon
StilModellAvbøyning @ LastFor hullstørrelseLast @ avbøyning (kg)Total høydeVårrateTykkelsePris (eks. mva)
A
1UAT1
0.069 "3 / 8 "70.15 "101 kg / tommer0.011 "50NOK
A
1UAV9
0.076 "5 / 8 "120.18 "158 kg / tommer0.01 "104NOK
A
1UAX8
0.081 "3 / 4 "220.25 "272 kg / tommer0.013 "133NOK
A
1UAT8
0.083 "7 / 16 "80.165 "96 kg / tommer0.011 "67NOK
A
1UAY5
0.084 "7 / 8 "250.25 "298 kg / tommer0.015 "114NOK
A
1 UAR6
0.088 "3 / 8 "40.15 "45 kg / tommer0.008 "50NOK
A
1UAX6
0.091 "3 / 4 "130.25 "143 kg / tommer0.01 "96NOK
A
1 UAR8
0.2 "3 / 8 "40.35 "20 kg / tommer0.008 "73NOK
A
1UAV3
0.18 "9 / 16 "110.325 "61 kg / tommer0.012 "100NOK
A
1UAZ6
0.19 "1"250.417 "132 kg / tommer0.015 "141NOK
A
1UAU9
0.19 "9 / 16 "50.325 "26 kg / tommer0.009 "91NOK
A
1UAY2
0.21 "7 / 8 "120.417 "57 kg / tommer0.01 "127NOK
A
1UAU4
0.27 "1 / 2 "50.42 "19 kg / tommer0.008 "95NOK
A
1UAT5
0.102 "7 / 16 "40.165 "39 kg / tommer0.008 "53NOK
A
1UAT2
0.105 "3 / 8 "70.25 "67 kg / tommer0.011 "81NOK
A
1UAX4
0.108 "3 / 4 "70.25 "65 kg / tommer0.008 "94NOK
A
1UAV2
0.109 "9 / 16 "110.195 "101 kg / tommer0.012 "69NOK
A
1UAU5
0.115 "1 / 2 "100.18 "87 kg / tommer0.01 "68NOK
A
1UAU8
0.115 "9 / 16 "50.195 "43 kg / tommer0.009 "70NOK
A
1UAU2
0.118 "1 / 2 "50.18 "42 kg / tommer0.008 "58NOK
A
1UAZ5
0.119 "1"250.25 "210 kg / tommer0.015 "114NOK
A
1UAV5
0.125 "5 / 8 "60.18 "48 kg / tommer0.01 "98NOK
A
1UAX1
0.125 "5 / 8 "120.3 "96 kg / tommer0.01 "137NOK
A
1UAY3
0.126 "7 / 8 "180.25 "143 kg / tommer0.012 "96NOK
A
1UAX9
0.126 "3 / 4 "220.417 "175 kg / tommer0.013 "147NOK
A
1UAY1
0.133 "7 / 8 "120.25 "90 kg / tommer0.01 "85NOK
A
1UAT9
0.133 "7 / 16 "80.275 "60 kg / tommer0.011 "78NOK
A
1UAY6
0.139 "7 / 8 "250.417 "180 kg / tommer0.015 "143NOK
A
1 UAR7
0.142 "3 / 8 "40.25 "28 kg / tommer0.008 "72NOK
A
1UAX7
0.147 "3 / 4 "130.417 "88 kg / tommer0.01 "151NOK
A
1UAT3
0.148 "3 / 8 "70.35 "47 kg / tommer0.011 "89NOK
A
1UAZ2
0.163 "1"180.25 "110 kg / tommer0.012 "112NOK
A
1UAT6
0.166 "7 / 16 "40.275 "24 kg / tommer0.008 "67NOK
A
1UAY8
0.166 "1"120.25 "72 kg / tommer0.01 "97NOK
A
1UAX5
0.171 "3 / 4 "70.417 "41 kg / tommer0.008 "115NOK
A
1UAX2
0.174 "5 / 8 "120.42 "69 kg / tommer0.01 "153NOK
A
1UAU6
0.186 "1 / 2 "100.3 "54 kg / tommer0.01 "86NOK
A
1UAU1
0.187 "7 / 16 "80.385 "43 kg / tommer0.011 "91NOK
A
1UAT4
0.188 "3 / 8 "70.45 "37 kg / tommer0.011 "128NOK
A
1UAY7
0.188 "7 / 8 "250.583 "133 kg / tommer0.015 "174NOK
A
1UAU3
0.193 "1 / 2 "50.3 "26 kg / tommer0.008 "78NOK
A
1UAY4
0.203 "7 / 8 "180.417 "89 kg / tommer0.012 "130NOK
A
1UAV6
0.215 "5 / 8 "60.3 "28 kg / tommer0.01 "140NOK
A
1UAT7
0.225 "7 / 16 "40.385 "18 kg / tommer0.008 "80NOK
A
1UAV4
0.246 "9 / 16 "110.455 "45 kg / tommer0.012 "130NOK
A
1 UAR9
0.255 "3 / 8 "40.45 "16 kg / tommer0.008 "104NOK
A
1UAU7
0.258 "1 / 2 "100.42 "39 kg / tommer0.01 "107NOK
A
1UAZ7
0.264 "1"250.583 "95 kg / tommer0.015 "186NOK
A
1UAV1
0.265 "9 / 16 "50.455 "19 kg / tommer0.009 "106NOK
A
1UAZ3
0.269 "1"180.417 "67 kg / tommer0.012 "129NOK
A
1UAY9
0.272 "1"120.417 "44 kg / tommer0.01 "124NOK
A
1UAV7
0.292 "5 / 8 "60.42 "21 kg / tommer0.01 "149NOK
A
1UAX3
0.326 "5 / 8 "120.78 "37 kg / tommer0.01 "222NOK
A
1UAZ4
0.371 "1"180.583 "49 kg / tommer0.012 "148NOK
A
1UAZ1
0.382 "1"120.583 "31 kg / tommer0.01 "143NOK
A
1UAV8
0.542 "5 / 8 "60.78 "11 kg / tommer0.01 "219NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?