DURAC Spesifikke gravitasjonsstandardhydrometre


filtre
StilModellNøyaktighetLengdeOmrådeSkalaSkala divisjonertempTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
50875
+/- 0.0005 kg / l330mm0.990 / 1.040 KG / LUtkast til undersøkelse0.000560 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F1 073 NOK
B
50870
+/- 0.002300mm1.000/1.80 Sp.Gr og -40/30 grader F frysepunktKalsiumklorid0.2 Sp.Gr. og 5 grader F frysepunkt60 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F578NOK
C
50550
+/- 0.002165mm0.760/0.830.76-.830.00160 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F-
RFQ
C
50545
+/- 0.002165mm0.700/0.770.7-.770.00160 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F311NOK
C
50560
+/- 0.002165mm0.880/0.950.88-.950.00160 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F310NOK
C
50565
+/- 0.002165mm0.940/1.010. 94-1.010.00160 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F496NOK
C
50585
+/- 0.002165mm1.180/1.2501.18-1.250.00260 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F-
RFQ
C
50555
+/- 0.002165mm0.820/0.890.82-.890.00160 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F319NOK
D
50860
+/- 0.005165mm1.150/1.300Spesifikke tyngdekraften0.00577 Grader F77 til 77 grader F1 487 NOK
E
50040
+/- 0.2 grader166mm59/71API0.260 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F-
RFQ
F
50800
+ /-0.5%300mm0/26.5Saltlake0.560 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F777NOK
B
50865
+ /-1%300mm0/120% metningKalsiumklorid1%60 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F703NOK
G
50850
+ /-1%260mm0/50Prosent etter volum120 grader C60 til 60 grader F763NOK
G
50855
+ /-1%260mm50/100Prosent etter volum120 grader C60 til 60 grader F763NOK

Spesifikke gravitasjonsstandardhydrometre

Durac hydrometre med egenvekt måler tettheten og egenvekten til petroleumsprodukter og andre tunge væsker. Disse hydrometrene er laget av blyfri ballast og glass for å motvirke oppdrift og lette sikten. De er individuelt steriliserte og tåler temperaturer opp til 60 grader F; ideell for mat og drikke, farmakologi, kjemi, kjøling og transportapplikasjoner. Disse enhetene er i samsvar med ASTM-standarder og er tilgjengelige i API, kalsiumklorid, Sal Brine, alkoholfast %, tetthet og andre skalaer for å måle i forskjellige graders temperaturer med en maksimal nøyaktighet på +/- 1 prosent.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?