DURAC 50875 Draft Survey Hydrometer | AA4YVQ 13K180

DURAC 50875 Draft Survey Hydrometer

På lager
Vare: AA4YVQ Modell: 50875Kryssref: 13K180

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 090 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydrometer
Nøyaktighet+/- 0.0005 kg / l
Lengde330mm
Område0.990 / 1.040 KG / L
SkalaUtkast til undersøkelse
Skala divisjoner0.0005
temp60 grader F / 15 grader C
Temp. Område60 til 60 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9025802000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetLengdeOmrådeSkalaSkala divisjonertempTemp. OmrådePris
DURAC 50040 Api vanlig hydrometer | AA4YUY 13K120 50040+/- 0.2 grader166mm59/71API0.260 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F-
RFQ
DURAC 50865 kalsiumkloridsalometre | AA4YVN 13K178 50865+ /-1%300mm0/120% metningKalsiumklorid1%60 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F544NOK
DURAC 50870 kalsiumkloridsalometre | AA4YVP 13K179 50870+/- 0.002300mm1.000/1.80 Sp.Gr og -40/30 grader F frysepunktKalsiumklorid0.2 Sp.Gr. og 5 grader F frysepunkt60 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F513NOK
DURAC 50850 isopropylalkoholhydrometer | AA4YVR 13K181 50850+ /-1%260mm0/50Prosent etter volum120 grader C60 til 60 grader F763NOK
DURAC 50855 isopropylalkoholhydrometer | AA4YVT 13K182 50855+ /-1%260mm50/100Prosent etter volum120 grader C60 til 60 grader F638NOK
DURAC 50800 saltlake, vanlig hydrometer | AA4YVU 13K183 50800+ /-0.5%300mm0/26.5Saltlake0.560 grader F / 15 grader C60 til 60 grader F746NOK
DURAC 50860 Hydrometer batteriområde 1.15/1.3 Spec Gravity | AF3QFN 8AVZ6 50860+/- 0.005165mm1.150/1.300Spesifikke tyngdekraften0.00577 Grader F77 til 77 grader F1 427 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURAC 50875 Draft Survey Hydrometer
1 090 NOK / enhet