BALDOR MOTOR EJPM3157T nærkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 o/min, 2 hk, 3-fase, OPD, 145JP ramme

På lager
Vare: AJ6TDH Modell: EJPM3157T

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
Omgivende (C)40 grader
amps5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame145JP
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning2.9 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3526M
Antall poler4
Produksjon2.000 hk
Total lengde17.31 "
Fase3
Power Factor76
Servicefaktor1.15
Speed1,750 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - JPM3157T
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: K
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Tappet og nøkkel
    • Akseldiameter: 0.875 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningHPMotor TypePris
BALDOR MOTOR EJMM2333T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-73 917 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2334T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256JM Ramme | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-54 563 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2394T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-57 712 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2506T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, OPD, 254JM Ramme | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Stål-11.0 A-3950M38 128 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2511T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3 Fas, OPD, 256JM Ramme | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Stål-14.3 A-3954M46 274 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2513T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, OPD, 254JM Ramme | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-38 633 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2514T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 20 hk, 3 Fas, ODP, 254JM Ramme | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-43 414 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EJPM3157T nærkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 o/min, 2 hk, 3-fase, OPD, 145JP ramme
14 716 NOK / enhet