BALDOR MOTOR Tettkoblede pumpemotorer, 230/460V, trefase


filtre
Pliktvurdering: KONT , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , IP-vurdering: 44 , Montering: F1 , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet
StilModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningHPMotor TypePris (eks. mva)
A
EJPM3313T
---Stål215JP26-25/12.510 hk-49 250 NOK
A
EJPM2535T
----286JP70/3530 hk-125 239 NOK
B
EJMM4109T
---Cast Iron324JM100-90/4540 hk-178 646 NOK
A
EJPM3312T
---Stål213JP25.6-24/1210 hk-51 452 NOK
A
EJMM3116T
143JM3.1-3/1.5RG---1-20 503 NOK
C
EJMM3120T
143JM4.2 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V-Stål-2.0 A-3518M22 123 NOK
D
EJMM3546T
143JM3.1-3/1.5RG---1-23 991 NOK
D
EJMM3550T
143JM4-3.8/1.9RG---1.5-23 850 NOK
C
EJPM3116T
143JP3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-Stål-1.5 A-3520M24 995 NOK
A
EJMM3158T
145JM7.6/3.8RG---3-27 549 NOK
D
EJMM3555T
145JM5.3-5/2.5RG---2-27 443 NOK
D
EJMM3554T
145JM4.5-4.4/2.2RG---1.5-25 558 NOK
D
EJMM3559T
145JM7.9-7.2/3.6RG---3-29 645 NOK
A
EJMM3157T
145JM5.8/2.9RG---2-24 272 NOK
A
EJMM3155T
145JM5.6-5/2.5RG---2-25 206 NOK
A
EJMM3154T
145JM4.4/2.2RG---1.5-22 194 NOK
D
EJMM3558T
145JM6-5.8/2.9RG---2-30 913 NOK
C
EJPM3558T
145JP6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-Stål-2.9 A-3530M29 521 NOK
C
EJPM3157T
145JP5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-Stål-2.9 A-3526M27 461 NOK
C
EJPM3554T
145JP4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-Stål-2.2 A-3526M28 165 NOK
C
EJPM3559T
145JP7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V-Stål-3.6 A-3532M29 645 NOK
C
EJPM3555T
145JP5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-Stål-2.5 A-3526M27 443 NOK
C
EJPM3158T
145JP8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V-Stål-3.8 A-3528M25 470 NOK
C
EJPM3154T
145JP4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-Stål-2.2 A-3522M25 928 NOK
D
EJMM3610T
182JM7.9-7.2/3.6RG---3-35 088 NOK
D
EJMM3611T
182JM9-8.4/4.2RG---3-33 238 NOK
A
EJMM3212T
182JM12.8-12/6RG---5-32 833 NOK
A
EJMM3211T
182JM8.4/4.2RG---3-26 862 NOK
C
EJPM3212T
182JP12.8 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V-Stål-6.0 A-3622M30 455 NOK
C
EJPM3211T
182JP8.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-Stål-4.2 A-3630M32 305 NOK
C
EJPM3610T
182JP7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V-Stål-3.6 A-3532M33 009 NOK
C
EJPM3611T
182JP9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-Stål-4.2 A-3632M33 238 NOK
C
EWCM3212T
182TCZ12.8 A @ 208 V 12.0 A @ 230 V 6.0 A @ 460 V-Stål-6.0 A-3622M29 786 NOK
A
EJMM3218T
184JM14-13.2/6.6RG---5-30 367 NOK
A
EJMM3219T
184JM18-17.2/8.6RG---7.5-38 804 NOK
D
EJMM3615T
184JM13.9-13.4/6.7RG---5-30 367 NOK
D
VEJMM3218T
184JM14-13.2/6.6N---5-29 874 NOK
D
EJMM3616T
184JM18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V-Stål-8.4 A-3646M40 372 NOK
D
EJMM3613T
184JM12-11.8/5.9RG---5-35 792 NOK
C
EJPM3219T
184JP18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V-Stål-8.6 A-3632M43 948 NOK
C
EJPM3616T
184JP19.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V-Stål-9.7 A-3646M44 846 NOK
C
EJPM3613T
184JP12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V-Stål-5.6 A-3634M35 792 NOK
C
EJPM3218T
184JP14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-Stål-6.6 A-3640M34 683 NOK
C
EJPM3615T
184JP14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 V-Stål-6.9 A-3644M34 084 NOK
C
EWCM3219T
184TCZ18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V-Stål-8.6 A-3632M43 278 NOK
D
EJMM3709T
213JM19.4-18/9RG---7.5-42 750 NOK
A
EJMM3311T
213JM19.4/9.7RG---7.5-49 743 NOK
A
EJMM3312T
213JM25.6-24/12RG---10-51 452 NOK
D
EJMM3710T
213JM18.8/9.4RG---7.5-48 140 NOK
C
EJPM3311T
213JP19.7 A @ 208 V 18.6 A @ 230 V 9.3 A @ 460 V-Stål-9.3 A-3734M49 743 NOK
C
EJPM3710T
213JP20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-Stål-9.5 A-3738M48 140 NOK
C
EJPM3709T
213JP19.4 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 V-Stål-9.0 A-3728M52 174 NOK
C
EWCM3312T
213TCZ25.6 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-Stål-12.0 A-3728M50 448 NOK
C
EWCM3709T
213TCZ19.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V-Stål-9.7 A-3646M51 170 NOK
C
EWCM3710T
213TCZ20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-Stål-9.5 A-3738M47 136 NOK
C
EJMM3309T
215JM15.2 A @ 208 V 14.8 A @ 230 V 7.4 A @ 460 V-Stål-7.4 A-3744M51 769 NOK
A
EJMM3313T
215JM25/12.5RG---10-49 250 NOK
D
EJMM3714T
215JM25.4-24/12RG---10-54 305 NOK
C
EJMM3713T
215JM36.8 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V-Stål-17.0 A-3752M73 928 NOK
D
EJMM3711T
215JM24.9-23.6/11.8RG---10-52 755 NOK
A
EJMM3314T
215JM36-35/17.5RG---15-68 996 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?