BALDOR MOTOR EJMM4109T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 40 hk, 3 Fas, TEFC, 324JM Ramme | AJ6TCD

BALDOR MOTOR EJMM4109T nærkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 40 hk, 3-fase, TEFC, 324JM ramme

På lager
Vare: AJ6TCD Modell: EJMM4109T

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
Effektivitet92.4%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse324JM
Forsterker med full belastning100-90/45
HP40 hk
IsolasjonsklasseF
IP Rating44
MonteringstypeC-ansikt, fotmontert
Total lengde30.64 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.2-1 / 8 ""
Spenning208-230 / 460 V
Vekt487 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 219.15
Skipets høyde (cm)54.93
Skipets lengde (cm)85.73
Skipets bredde (cm)65.25
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ideell for å overføre og sirkulere væsker
    • Motoraksel og flens designet for å gi støtte til pumpeenheten
    • Har store kulelagre med låst drivkonstruksjon for minimalt endplay
    • Oppfyller NEMA premium effektivitetskrav

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningHPMotor TypePris
BALDOR MOTOR EJMM2333T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-73 917 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2334T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256JM Ramme | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-54 563 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2394T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-57 712 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2506T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, OPD, 254JM Ramme | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Stål-11.0 A-3950M38 128 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2511T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3 Fas, OPD, 256JM Ramme | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Stål-14.3 A-3954M46 274 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2513T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, OPD, 254JM Ramme | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-38 633 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2514T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 20 hk, 3 Fas, ODP, 254JM Ramme | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-43 414 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM4109T nærkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 40 hk, 3-fase, TEFC, 324JM ramme
95 740 NOK / enhet