RULAND MANUFACTURING Sett skruen stive koblinger


filtre
Maks. RPM: 4000 , Type: Sett skruetype
StilModellBore Dia.MaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
SCX-16-16-SS
1"303 rustfritt stål1.75 "3"5 / 16-18 "1 938 NOK
B
SCX-16-16-F
1"1215 Blyfritt stål1.75 "3"5 / 16-18 "866NOK
A
SCX-24-24-SS
1.5 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "3 / 8-16 "4 227 NOK
B
SCX-24-24-F
1.5 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "3 / 8-16 "1 539 NOK
B
SCX-20-20-F
1.25 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "1 056 NOK
A
SCX-20-20-SS
1.25 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "3 112 NOK
A
SCX-28-28-SS
1.75 "303 rustfritt stål3.125 "4.5 "1 / 2-13 "10 795 NOK
B
SCX-28-28-F
1.75 "1215 Blyfritt stål3.125 "4.5 "1 / 2-13 "3 875 NOK
B
SCX-18-18-F
1.125 "1215 Blyfritt stål1.875 "3.125 "3 / 8-16 "869NOK
A
SCX-18-18-SS
1.125 "303 rustfritt stål1.875 "3.125 "3 / 8-16 "2 686 NOK
A
SCX-22-22-SS
1.375 "303 rustfritt stål2.5 "3.625 "3 / 8-16 "4 045 NOK
B
SCX-22-22-F
1.375 "1215 Blyfritt stål2.5 "3.625 "3 / 8-16 "1 428 NOK
B
SCX-8-8-F
1 / 2 "1215 Blyfritt stål1.125 "1.75 "1 / 4-20 "493NOK
A
SCX-8-8-SS
1 / 2 "303 rustfritt stål1.125 "1.75 "1 / 4-20 "979NOK
A
SCX-4-4-SS
1 / 4 "303 rustfritt stål5 / 8 "1"# 10-32 "783NOK
B
SCX-32-32-F
2"1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "1 / 2-13 "5 620 NOK
A
SCX-32-32-SS
2"303 rustfritt stål3.375 "4.875 "1 / 2-13 "12 507 NOK
B
SCX-12-12-F
3 / 4 "1215 Blyfritt stål1.5 "2.25 "5 / 16-18 "751NOK
A
SCX-12-12-SS
3 / 4 "303 rustfritt stål1.5 "2.25 "5 / 16-18 "1 698 NOK
A
SCX-6-6-SS
3 / 8 "303 rustfritt stål7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "792NOK
A
SCX-10-10-SS
5 / 8 "303 rustfritt stål1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "1 339 NOK
B
SCX-10-10-F
5 / 8 "1215 Blyfritt stål1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "647NOK
A
SCX-14-14-SS
7 / 8 "303 rustfritt stål1.625 "2.5 "5 / 16-18 "2 027 NOK
B
SCX-14-14-F
7 / 8 "1215 Blyfritt stål1.625 "2.5 "5 / 16-18 "877NOK

Sett skruen stive koblinger

Ruland Manufacturing stive akselkoblinger er designet for å overføre roterende bevegelse fra aksel til aksel i presisjonsservosystemer. Disse RoHS-kompatible akselkoblingene har presisjonsslipte boringer for å forhindre at koblingen introduserer feiljustering og vibrasjoner i systemet og blyfri stål/SS-konstruksjon for å tåle opptil 4000 rpm og høye temperaturer opp til 350 grader F. Velg fra et omfattende utvalg av disse stive akselkoblingene, tilgjengelig for 3/8 - 2 tommers borediametre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?