Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING SCX-18-18-F stiv aksel koblingssett skrue 1-1/8 tommer | AF9WYW 30VJ95

RULAND MANUFACTURING SCX-18-18-F stiv aksel koblingssett skrue 1-1/8 tommer

På lager
Vare: AF9WYW Modell: SCX-18-18-FKryssreferanse: 30VJ95

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
961NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1.125 "
Materiale1215 Blyfritt stål
Maks. RPM4000
Utenfor Dia.1.875 "
Total lengde3.125 "
Skruestørrelse3 / 8-16 "
typenSett skruetype

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.MaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-F stiv aksel koblingssett skrue 5/8 tommer | AF9WYM 30VJ87 SCX-10-10-F5 / 8 "1215 Blyfritt stål1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "702NOK
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-SS stiv aksel koblingssett skrue 5/8 tommer | AF9WYN 30VJ88 SCX-10-10-SS5 / 8 "303 rustfritt stål1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "1 480 NOK
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-F stiv aksel koblingssett skrue 3/4 tommer | AF9WYP 30VJ89 SCX-12-12-F3 / 4 "1215 Blyfritt stål1.5 "2.25 "5 / 16-18 "814NOK
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-SS stiv aksel koblingssett skrue 3/4 tommer | AF9WYQ 30VJ90 SCX-12-12-SS3 / 4 "303 rustfritt stål1.5 "2.25 "5 / 16-18 "1 847 NOK
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-F stiv aksel koblingssett skrue 7/8 tommer | AF9WYR 30VJ91 SCX-14-14-F7 / 8 "1215 Blyfritt stål1.625 "2.5 "5 / 16-18 "964NOK
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-SS stiv aksel koblingssett skrue 7/8 tommer | AF9WYT 30VJ92 SCX-14-14-SS7 / 8 "303 rustfritt stål1.625 "2.5 "5 / 16-18 "2 241 NOK
RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-F stiv aksel koblingssett skrue 1 tomme | AF9WYU 30VJ93 SCX-16-16-F1"1215 Blyfritt stål1.75 "3"5 / 16-18 "958NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCX-18-18-F stiv aksel koblingssett skrue 1-1/8 tommer
961NOK / enhet