BALDOR MOTOR EJMM3314T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, OPD, 215JM Ramme | AJ6TAB

BALDOR MOTOR EJMM3314T nærkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 15 hk, 3-faset, OPD, 215JM ramme

På lager
Vare: AJ6TAB Modell: EJMM3314T

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
amps36-35/17.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment73.3 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettOPSB
Frame215JM
Dreiemoment med full belastning22.7 LB-FT
HP15
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 12
MonteringF1
Strøm uten belastning7.62 Amps
Antall poler2
Produksjon15
Fase3
Power Factor89
RevisjonC
RPM3475
Temp. Stige65 grader
typen3734M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.95
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 3-faset generell AC-motor med OPSB-kapsling for bedre varmeavledning; ideell for bruk i pumper, transportører og maskiner
    • Har helt lukket, stålkonstruert 215JM ramme for forbedret beskyttelse og elektrostatisk epoksymaling for korrosjonsbestandighet
    • Kontinuerlig driftsmotor med en spenningsgrad på 460 VAC ved full strømbelastning på 17.5 A, i stand til å produsere effekt og hastigheter opp til henholdsvis 15 HP og 3600 RPM
    • Klasse F isolasjon og lagre ferdig smurt med Polyrex EM fett for håndteringstemperaturer mellom -20 og 300 grader F.
    • NEMA Premium effektiv Super-E 3734M motor med 90.2 % effektivitet ved full belastning og en effektfaktor på 89
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningHPMotor TypePris
BALDOR MOTOR EJMM2333T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-73 917 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2334T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256JM Ramme | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-54 563 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2394T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-57 712 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2506T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, OPD, 254JM Ramme | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Stål-11.0 A-3950M38 128 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2511T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1200 RPM, 10 hk, 3 Fas, OPD, 256JM Ramme | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Stål-14.3 A-3954M46 274 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2513T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, OPD, 254JM Ramme | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-38 633 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2514T Tettkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 20 hk, 3 Fas, ODP, 254JM Ramme | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-43 414 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3314T nærkoblet pumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 15 hk, 3-faset, OPD, 215JM ramme
47 938 NOK / enhet