RACO Sett skrukoblinger


filtre
Kroppsstil: UB , Farge: Grå , Tilkoblingstype: Sett skruen , Bli ferdig: Sink belagt , Tilpasningstype: Connector , Klasse for farlig sted: Nei , Isolert: Nei , Trådtype: NPS
StilModellTotal høydeKapasitetRørstørrelseTotal lengdeSamlet breddeTrådstørrelseHandelsstørrelsetypenPris (eks. mva)
A
2762
-3.0 cu. i.1 / 2 "1 5 / 16 "---Ikke gjenget80NOK
B
2146
--4"4 14 / 25 "----332NOK
A
2763
-3.5 cu. i.3 / 4 "1 13 / 32 "---Ikke gjenget232NOK
B
2142
--3"3 35 / 64 "----272NOK
C
2164
--3.5 "4 1 / 16 "----471NOK
D
2002
---1 13 / 32 "--1 / 2 "EMT6NOK
C
2160
--2.5 "2 15 / 16 "----318NOK
B
2140
--2.5 "2 15 / 16 "----208NOK
B
2144
--3.5 "4 1 / 16 "----291NOK
C
2166
--4"4 14 / 25 "----533NOK
E
2602
---1.156 "--1 / 2 "EMT9NOK
F
3002
1 3 / 8 "--1 1 / 8 "1 19 / 32 "1 / 2 "1/2 ", 1/2"-90NOK
RFQ
F
3003
1.625 "--1.25 "1 1 / 2 "3 / 4 "3/4 ", 3/4"-96NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?