Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 2602 EMT sett skruekobling, 1/2 tomme, 1-5/32 tommer total lengde | CD3FPA 52AU43

RACO 2602 EMT-sett skruekobling, 1/2 tommer, 1-5/32 tommer total lengde

På lager
Vare: CD3FPA Modell: 2602Kryssreferanse: 52AU43

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
9NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruetilkobling
MonteringsmaterialeStøpt sink
MonteringstypeConnector
Total lengde1.156 "
Handelsstørrelse1 / 2 "
typenEMT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0292

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeKapasitetRørstørrelseTotal lengdeSamlet breddeTrådstørrelseHandelsstørrelsetypenPris
RACO 2762 Sett skruekobling 90 grader 1/2 tomme | AF2QEP 6XC48 2762-3.0 cu. i.1 / 2 "1 5 / 16 "---Ikke gjenget80NOK
RACO 2763 Sett skruekobling 90 grader 3/4 tomme | AF2QEQ 6XC49 2763-3.5 cu. i.3 / 4 "1 13 / 32 "---Ikke gjenget232NOK
RACO 2140 Stiv/emt rørkobling Stål | AF7DBE 20VE19 2140--2.5 "2 15 / 16 "----208NOK
RACO 2142 Emt rørkoblinger Stål | AF7DBF 20VE20 2142--3"3 35 / 64 "----272NOK
RACO 2144 Skrue Emt-kobling Stål | AF7DBG 20VE21 2144--3.5 "4 1 / 16 "----291NOK
RACO 2146 stiv/emt rørkobling Stål | AF7DBH 20VE22 2146--4"4 14 / 25 "----332NOK
RACO 2160 Emt Sett skruekobling Stål | AF7DBJ 20VE23 2160--2.5 "2 15 / 16 "----318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 2602 EMT-sett skruekobling, 1/2 tommer, 1-5/32 tommer total lengde
9NOK / enhet