RIDGID Kombinasjonsvise


RIDGID skrustikk er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært i trebearbeiding, metallbearbeiding og andre produksjonsapplikasjoner. Disse enhetene har et sett med kjever, en fast og en beveger seg parallelt med den andre som er plassert sammen for å feste arbeidsstykket godt.

filtre
Base Type: Sving , Duty Rating: Standard plikt , Kjevetype: Fikset , Materiale: Smidd stål , Svingvinkel: 360 Degrees
StilModellKjevebreddeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris (eks. mva)
A
26648
4.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
RFQ
B
66987
4.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"7 127 NOK
A
27848
5"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "10 576 NOK
B
66992
5"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "9 108 NOK
B
66997
6"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "11 445 NOK

Egenskaper

  • Disse skruene har et patentert kjevejusteringssystem som gir presis klemmevirkning og forlenget levetid.
  • De tilbyr smidde stålkonstruksjoner for overlegen styrke og holdbarhet og har stålhåndtak med anti-klemming ringer for å gi styrke og eliminere klemmer.
  • De har overdimensjonerte herdede kjever og ambolt for å gi større klemme og en smidd stålbase for å tillate en uendelig mengde justerbarhet.
  • RIDGID 26648 har en hurtigutløser som reduserer tiden og innsatsen som kreves for å stramme eller løsne kjevene ved ganske enkelt å snu avtrekkeren, der kjevene lett glir inn i ønsket posisjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med en Acme-skrue?

Den høyytelses, sammenrullede Acme-skruen med dobbel bly gir bevegelses- og posisjonskontroll i disse benkeskruene. Gjengene på denne skruen har utmerkede sliteegenskaper, belastningsevne og toleranser enn noen standard gjenget stang. Trådene er tykkere og bredere og er valgt for miljøer med skitt og rusk.

Hvilke gjenstander kan holdes av disse benkene?

Modeller, som XF45 og XF50, har smidde kjever med stor kapasitet for å klemme rør og stenger sikkert.

Hvordan festes skrustikkene i F-serien til benken?

F-Series skrustikkene monteres på overflaten ved hjelp av bolter som går gjennom plankene på benken. Boltene strammes ved hjelp av muttere og skiver, og fester skrustikken på benken. Hvis de ikke festes stivt, kan disse skrustikkene vibrere og svekke overflatefinishen og nøyaktigheten.

Hva er nytten med en ambolt?

En ambolt er utstyrt med disse skruene for å håndtere umiddelbare hammerjobber.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?