RIDGID 26648 Kombinasjonsvisningsdreie 4-1 / 2-tommers kjeve Fs | AC8HUG 3AFP5

RIDGID 26648 Kombinasjon skrustikke svingbar 4-1/2 tommers kjeve Fs

Vare: AC8HUG Modell: 26648Kryssreferanse: 3AFP5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsvise
Base TypeSving
Kroppstøping75,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansikttaggete
KjeftetypeFikset
Kjevebredde4.5 "
MaterialeSmidd stål
Maks. Åpning6"
Monteringshull Dia.1 / 2 "
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter3
Total høyde6.5 "
Total lengde13.5 "
Samlet bredde5"
Rørkapasitet3/8 til 3 "
vendbarNei
Svingbar vinkel360 Degrees
Halsdybde3"
VisetypeHurtigvirkende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.77
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8205700060
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKjevebreddeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris
RIDGID 27848 Kombinasjonsvisningsdreie 5 tommers kjeve Fs | AC8HUH 3AFP6 278485"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "10 576 NOK
RIDGID 66987 Vise Swivel Combination 4-1 / 2 inch Jaw Fs | AE2DHT 4WN27 669874.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"7 127 NOK
RIDGID 66992 Kombinasjonsvisnings-svivel 5 tommers kjeve Fs | AE2DHU 4WN28 669925"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "9 108 NOK
RIDGID 66997 Kombinasjonsvisningsdreie 6 tommers kjeve Fs | AE2DHV 4WN29 669976"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "11 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 26648 Kombinasjon skrustikke svingbar 4-1/2 tommers kjeve Fs