RIDGID 27848 Kombinasjonsvisningsdreie 5 tommers kjeve Fs | AC8HUH 3AFP6

RIDGID 27848 Kombinasjon skrustikke svingbar 5 tommers kjeve Fs

På lager
Vare: AC8HUH Modell: 27848Kryssreferanse: 3AFP6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 576 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsvise
Base TypeSving
Kroppstøping75,000 psi
PliktvurderingStandard plikt
Kjeve ansikttaggete
KjeftetypeFikset
Kjevebredde5"
MaterialeSmidd stål
Maks. Åpning8"
Monteringshull Dia.1 / 2 "
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter3
Total høyde7.5 "
Total lengde17.25 "
Samlet bredde5.5 "
Rørkapasitet1/2 to 3-1/2"
vendbarNei
Svingbar vinkel360 Degrees
Halsdybde3.5 "
VisetypeHurtigvirkende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.68
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)45.21
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8205700010
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKjevebreddeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris
RIDGID 26648 Kombinasjonsvisningsdreie 4-1 / 2-tommers kjeve Fs | AC8HUG 3AFP5 266484.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
RFQ
RIDGID 66987 Vise Swivel Combination 4-1 / 2 inch Jaw Fs | AE2DHT 4WN27 669874.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"7 127 NOK
RIDGID 66992 Kombinasjonsvisnings-svivel 5 tommers kjeve Fs | AE2DHU 4WN28 669925"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "9 108 NOK
RIDGID 66997 Kombinasjonsvisningsdreie 6 tommers kjeve Fs | AE2DHV 4WN29 669976"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "11 445 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 27848 Kombinasjon skrustikke svingbar 5 tommers kjeve Fs
10 576 NOK / enhet