Benk Vises

filtre

WESTWARD -

Verksted Vise

StilModellSvingbar vinkelKjeftetypeKjevebreddeHalsdybdeMaterialeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A10D710180 DegreesUtskiftbar overkjeven, fast rørkjeven4.5 "2.5 "Cast Iron15 / 32 "6.5 "10.5 "1 914NOK
B3FDG9360 DegreesFikset6"3"Duktilt jern19 / 32 "7.25 "16.5 "2 986NOK
C10D694360 Degreesutskiftbar7"3"Duktilt jern5 / 8 "8.88 "20 "3 598NOK
C10D695360 Degreesutskiftbar6"3"Duktilt jern5 / 8 "8.88 "18 "2 868NOK
StilModellKjeve størrelseÅpningsstørrelseSporavstandPris (eks. mva)
A0174/100100 mm x 20100mm85 mm636NOK
RFQ
A0174/125125 mm x 22130 mm95 mm793NOK
RFQ
A0174/150150 mm x 22150 mm105 mm992NOK
RFQ
WILTON TOOLS -

Kombinasjonsvisninger

StilModellKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris (eks. mva)
A15505"9.125 "15.875 "8.5 "3.75 "6 650NOK
A15606"9 13 / 16 "16.625 "9.75 "4.125 "10 074NOK
PALMGREN -

Kombinasjonsbenk og rørskrue

StilModellKjeveåpningKjevebreddeSamlet DimensjonerTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris (eks. mva)
A9629755------12 390NOK
RFQ
B96297456"5"-8.25 "13.75 "3 1 / 2 "6 177NOK
C96297467"6"-8.75 "15.75 "3 3 / 4 "7 278NOK
D96297488 1 / 4 "8"---4 3 / 4 "7 903NOK
RFQ
E96297568.5 "6 1 / 2 "18 x 10 x 10 "--4.5 "17 563NOK
RFQ
F96297589"8.5 "12 x 12 x 10 "--4"25 448NOK
RFQ
PALMGREN -

Multi Jaw Roterende Benk Vises

StilModellHøydeKjevebreddeMaks. KjeveåpningPris (eks. mva)
A96295047 3 / 4 "6"6"5 125NOK
RFQ
B962950310 5 / 8 "5 1 / 8 "5"6 611NOK
WESTWARD -

Mechanic's Vise

StilModellHalsdybdeKjeftetypeKjevebreddeMaterialeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A4 YP272.5 "Utskiftbar overkjeven, fast rørkjeven5"Duktilt jern1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "1 710NOK
B4YR982.75 "Utskiftbar overkjeven, fast rørkjeven4"Duktilt jern1 / 2 "7.625 "13 "7 43 / 64 "1 334NOK
B6RA233.5 "Fikset8"Duktilt jern1 / 2 "10 "21.625 "9"3 732NOK
C10D7083.437 "Utskiftbar overkjeven, fast rørkjeven4"Cast Iron17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "2 515NOK
C10D7094.625 "utskiftbar8"Duktilt jern11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "4 961NOK
D10D711Normal posisjon 3-3 / 4 ", reversert 2-3 / 4"Vendbar, utskiftbar overkjeven, fast rørkjeven5.5 "Cast Iron17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "3 319NOK
WILTON TOOLS -

Verksted Vise

StilModellHalsdybdePliktvurderingKjevebreddeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeSvingbar vinkelPris (eks. mva)
ASBV-651.75 "-2.5 "-4.88 "9.375 "5.75 "45 Degrees1 756NOK
ASBV-1002"Lett arbeid4"7 / 16 "5 5 / 16 "10.125 "5 5 / 16 "45 Degrees2 041NOK
Bws42.75 "Standard plikt4"standard6.5 "7.625 "14.625 "360 Degrees3 420NOK
Cws53"Standard plikt5"standard8.437 "15.437 "8.625 "360 Degrees4 061NOK
Cws63.5 "Standard plikt6"standard9.75 "18 "8.75 "360 Degrees5 794NOK
Cws84"Standard plikt8"standard11.437 "22.25 "9 5 / 16 "360 Degrees8 272NOK
WILTON TOOLS -

Mechanic's Vise

Wiltons mekanikkskjermer brukes til å spenne forskjellige arbeidsemner på en sikker måte under skjæring, sveising og forming. Disse vises har et duktilt jernhus på 30000 psi med to utskiftbare takkede stålkjever og en 360-graders svingbar vinkelbase. Wilton vises leveres med utskiftbare rørkjefter sammen med hovedkjevene, og er tilgjengelige i en rekke halsåpninger og kjevebredder.

StilModellKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris (eks. mva)
A7455"9.375 "15.75 "10 "3.75 "6 626NOK
A7466"10.75 "17.75 "11 "4.125 "8 120NOK
RIDGID -

Kombinasjonsvise

StilModellKjevebreddeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris (eks. mva)
A266484.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
RFQ
B669874.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"7 127NOK
A278485"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "10 576NOK
B669925"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "9 108NOK
B669976"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "11 445NOK
WILTON TOOLS -

Benk Vises

Wilton benkefester er designet for å holde gjenstander trygt og sikkert under sliping, etterbehandling, saging, høvling, boring og sveiseoperasjoner. Disse enhetene har en dobbeltlåsende svingbase, som gir opptil 360 graders roterbar kapasitet, for å stille inn riktig vinkel på arbeidsstykket. De er utstyrt med rillede stålkjever for å sikre et sklisikkert grep og en integrert stor bakre ambolt som fungerer som en støtdemper og motstår slag fra slagende verktøy. Velg fra et bredt spekter av disse arbeidsbenkene tilgjengelig i 4, 5 og 6 tommers kjevebredder på Raptor Supplies.

StilModellKjevebreddeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris (eks. mva)
A111044"7 / 16 "6 2 / 5 "12 "6"2.25 "1 625NOK
B111055"17 / 32 "7"14 2 / 3 "6"2.5 "2 550NOK
B111066"1 / 2 "8 2 / 5 "16 3 / 5 "8"3"3 315NOK
WILTON TOOLS -

Trebearbeiding Vise

StilModellKjevebreddeMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A78A7"Halvstålstøping7.75 "19.25 "10.25 "4 574NOK
B79A10 "Duktilt jern8"22.5 "11.5 "6 045NOK
WILTON TOOLS -

Bærbar Vise

StilModellHalsdybdeBase TypeKjeftetypeKjevebreddeMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ACBV-1002"Clamp-on Swivelutskiftbar4"Duktilt jern10.125 "10 "5.375 "2 342NOK
B1502.625 "Klem påFikset3"Cast Iron6.75 "3.75 "6.75 "815NOK
StilModellKjevebreddeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris (eks. mva)
A10D7227"15 / 32 "7"15.625 "6.437 "3"2 213NOK
A10D7239"1 / 2 "9"21 25 / 32 "7 31 / 32 "4"2 744NOK
A10D72410.5 "1 / 2 "10.5 "23 25 / 32 "7 31 / 32 "4"3 323NOK
WESTWARD -

Bench Vise Multi-purpose Swivel 5-1 / 2 In

ModellSakPris (eks. mva)
10D729AA2CLN4 637 NOK
WILTON TOOLS -

Bærbar Vise Clamp-on Swivel 2-1 / 2 In

ModellSakPris (eks. mva)
CBV-65AE4LPL2 209 NOK
WILTON TOOLS -

Kombinasjons skrustikke, kraftig, 8 tommers kjevebredde, 6 3/4 tommer Maks. Åpning

ModellSakPris (eks. mva)
1780ACH9ABN14 153 NOK
WESTWARD -

Kombinasjonsbenk Vise handelsmann 5 1 / 2in

ModellSakPris (eks. mva)
3FDJ1AC9AJD4 817 NOK
WILTON TOOLS -

Trebearbeiding Vise stasjonær 6-1 / 2 tommers kjeve

ModellSakPris (eks. mva)
176AB7ZKB754NOK
WESTWARD -

Bench Vise Portable Swivel Base 3-1 / 2 In

ModellSakPris (eks. mva)
10D702AA2CKM990NOK
WESTWARD -

Bench Vise bærbar klemme fast 2-1 / 2 in

ModellSakPris (eks. mva)
10D698AA2CKJ612NOK
PALMGREN -

Ambolt Benk skrustikke, 6 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
9629749CH3QFH4 362 NOK
Se detaljer
12

Benk Vises

Benkfester er designet for å holde arbeidsstykker og deler på plass under filing, hamring, boring og saging. Disse benkene er laget av smidt støpejern/stål med strekkstyrker på opptil 75000 1 psi og har herdede stålkjever med en ekstra dyp hals for økt arbeidsområde. Utvalgte modeller har en svingbar base med doble låsebolter og en stor ambolt for å tillate presis posisjonering av objekter med trinn så lite som XNUMX grad. Raptor Supplies tilbyr en rekke benkvisninger fra merker som Vestover, Wilton, ridgid og Palmgren. Wilton kombinasjonsrør og benkskiver har en rundkanalsdesign, med en skruemutter forankret bak for å gi rettlinje trekk- og klemkrefter opp til 30000 psi. Disse viser har en helt lukket spindel- og muttermontering som forhindrer at rusk kommer inn, noe som sikrer lang levetid for smøremidler. Vi tilbyr også roterende benkvisere fra Palmgren som kan rotere hodet og svinge basen opp til 360 grader, og låse arbeidsemner med et intervall på 45 grader. Dette gjør at skruekjefene kan konfigureres som rør- og V-kjever for å gripe rør eller andre runde gjenstander. De er utstyrt med en gjengeskrue med trapesformet ledning for å tåle overdreven belastning og bolteklemmer på basen for sikker montering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?