Bilstativ

filtre

Vestil kjøretøystativ brukes i bilverksteder for å gi støtte til kjøretøy under reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av kjøretøystativer...Les mer

GRAY -

Kjøretøystativ, pinnestil

StilModellBasestørrelseAnleggLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Salstørrelse (in.)Pris (eks. mva)
A7TF Stativ7-1/2 x 7-1/2"Stål15 tonn.16 "9.5 "4.5 X 2.56 411NOK
B7 THF9"formet, sveiset7 tonn.20 "12 "4-3 / 4 x 2 1/28 840NOK
C25T stativer10 x 10 "Stål50 tonn.20 "12 "3.38 X 213 979NOK
D35TF Stativ10 "formet, sveiset35 tonn.21 "13.5 "3-1 / 4 x 316 001NOK
E25T-H stativer13 x 13 "Stål50 tonn.32 "20 "4.5 X 316 362NOK
F10TF Stativ14 x 14 "Stål20 tonn.32 "20 "4.5 X 312 166NOK
G10 THF24 "formet, sveiset10 tonn.52 "30 "6-3 / 4 x 317 059NOK
H9THR Stativ33 x 33 "Stål9 tonn.84 "48.75 "5 X 529 506NOK
VESTIL -

Sykkelstativer

StilModellPris (eks. mva)
ABR-L3-BK5 410NOK
RFQ
BBR-L3-GAL6 772NOK
RFQ
CBR-L2-GAL5 454NOK
RFQ
DBR-L2-BK4 365NOK
RFQ
WESTWARD -

Bilstativ

StilModellBasestørrelseLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Pris (eks. mva)pk. Antall.
A1AVP89-3/4 x 9-3/4"22 (per par)19.875 "12.25 "6 566NOK 2
B4GU8016 x 16 "10 (per par)47 "28.25 "6 630NOK 2
VESTIL -

Stativ for stativ i TRI-serien

StilModellMaks. HøydeJusterbare benFARGEMin. ØyehøydeØyehøydeLastekapasitetMaterialeMaks. BaseradiusPris (eks. mva)
ATri-af112 "NeiSølv-104.5 "1000 lbs.Aluminum74 3 / 8 "31 556NOK
BTri-sf115.13 "NeiBlå-107.75 "2000 lbs.Stål69 1 / 2 "17 437NOK
RFQ
CTRI-AA171.88 "JaSølv104.25 "-1000 lbs.Aluminum74 7 / 8 "38 771NOK
DTri-sa173.13 "JaBlå105 "-2000 lbs.Stål73 5 / 8 "21 218NOK
VESTIL -

BR Series miljøvennlige sykkelstativ

StilModellFARGELengdeLastekapasitetPris (eks. mva)
ABR-P6-BK-BKSvart48.44 "200 lbs.12 026NOK
RFQ
BBR-P10-BK-BKSvart72 "300 lbs.15 863NOK
RFQ
CBR-P10-BK-CDSvart, Cedar72 "300 lbs.15 863NOK
RFQ
DBR-P6-BK-CDSvart, Cedar48.44 "200 lbs.12 026NOK
RFQ
EBR-P10-BK-CHSvart, kull72 "300 lbs.15 863NOK
RFQ
FBR-P6-BK-CHSvart, kull48.44 "200 lbs.12 026NOK
RFQ
VESTIL -

MSJ-seriens mekaniske skruekontakter

StilModellBase lengdeBase breddeHode Dia.LastekapasitetMaks. Jack HøydeMaks. ReiseavstandMin. Jack HøydePris (eks. mva)
AMSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 lbs.13 "4.25 "8.75 "1 129NOK
BMSJ-54.13 "4.13 "2"10000 lbs.14.75 "5.25 "9.75 "1 316NOK
CMSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 lbs.16.81 "6"11 "1 530NOK
DMSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 lbs.19.81 "7.25 "12.75 "2 490NOK
VESTIL -

MMJ-serien mekaniske maskineri jekker

StilModellMin. Jack HøydeBase lengdeBase breddeKraft som kreves for å løfte maks. LasteStor løper til bunnplateLastekapasitetMaks. Jack HøydeMaks. ReiseavstandPris (eks. mva)
AMMJ-323.63 "4"4 5 / 16 "63 lbs.2 3 / 8 "3000 lbs.35.44 "11.8125 "3 765NOK
BMMJ-1028.75 "5 3 / 8 "6 5 / 8 "90 lbs.3 1 / 4 "10000 lbs.42.31 "13.5625 "5 267NOK
CMMJ-629 "5 1 / 2 "5 1 / 2 "79 lbs.3"6000 lbs.42.94 "13.9375 "4 122NOK
AME INTERNATIONAL -

Jack står

StilModelltypenBasestørrelseKapasitetSakLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Maks. HøydeSalstørrelse (in.)Pris (eks. mva)
ASLJST100---Jack stativ----46 276NOK
RFQ
ASLJST200---Jack stativ----50 170NOK
RFQ
ASLJS150-32A---Jack stativ----74 569NOK
RFQ
ASLJS150-42A---Jack stativ----85 909NOK
RFQ
ASLJST150---Jack stativ----39 403NOK
RFQ
ASLJS150-50A---Jack stativ----100 456NOK
RFQ
A14425---Jack stativ----4 009NOK
RFQ
A14400---Jack stativ----4 410NOK
RFQ
B14405--20 amerikanske tonn per standJack stativ--219 "-4 982NOK
RFQ
C14410--20 tonJack stativ--26.7 "-4 982NOK
RFQ
D14415--20 tonJack stativ--46 "-6 128NOK
RFQ
E14980Flat Top12 x 12 "-Jack står21.5 "13 "-4.53 296NOK
F14985Høyløft19-1/2 x 19-1/2"-Jack står31.5 "19 "-4.259 642NOK
AME INTERNATIONAL -

Støttestativ

StilModellPris (eks. mva)
ASLJS100-28A64 489NOK
RFQ
ASLJS200-42105 038NOK
RFQ
ASLJS200119 356NOK
RFQ
ASLJS100-038A94 041NOK
RFQ
ASLJS10078 807NOK
RFQ
TITAN TOOL -

Sklisikker jekkplate, 1 "høyde

StilModellBasestørrelseLengdeBreddePris (eks. mva)
A1446412 x 12 "12 "12 "1 697NOK
B1447218 x 18 "18 "18 "2 737NOK
VESTIL -

BR Series sykkelstativ

Sykkelstativ i Vestil BR-serien brukes for å fremme ryddighet, forhindre rot og sikre sikkerheten til sykler ved å tilby dedikerte parkeringsplasser. De tilbyr en praktisk og organisert måte å oppbevare sykler på, for å optimalisere tilgjengelig plass og oppmuntre til miljøvennlige transportalternativer. De brukes i næringsbygg, skoler, parker og offentlige rom der det er behov for organisert og sikker sykkeloppbevaring. Disse sykkelstativene i BR-serien har stålkonstruksjon for holdbarhet og forhåndssveisede monteringsflenser for å redusere nedetid ved installasjon. De er tilgjengelige i sort pulver og galvaniserte belagte varianter.

StilModellAntall innsettingsposisjonerFARGEHøydeForborede flenshull Dia.BreddeSakLengdeLastekapasitetPris (eks. mva)
ABR-ABK-Sølv1.5 "-4"Ankersett1.5 "-899NOK
RFQ
BBR-ST-BK2Svart26.5 "7 / 16 "20 "Sykkelstativ38.31 "50 lbs.5 196NOK
RFQ
CBR-ST-GAL2Grå26.5 "7 / 16 "20 "Sykkelstativ38.31 "50 lbs.6 498NOK
RFQ
DBR-M3S-W-GAL3Grå4.06 "7 / 16 "12.88 "Sykkelstativ40.38 "100 lbs.5 984NOK
RFQ
EBR-M3S-W-BK3Svart4.06 "7 / 16 "12.88 "Sykkelstativ40.38 "100 lbs.4 723NOK
RFQ
FBR-M3S-GAL3--7 / 16 "-Sykkelstativ--7 286NOK
RFQ
GBR-M3S-BK3--7 / 16 "-Sykkelstativ--5 826NOK
RFQ
HBR-GL-G4Grå22.5 "3 / 4 "5.31 "Sykkelstativ12.75 "2500 lbs.1 689NOK
RFQ
IBR-GL-BK4Svart22.5 "3 / 4 "5.31 "Sykkelstativ12.75 "2500 lbs.1 904NOK
RFQ
JBR-M3D-BK6Svart14.56 "7 / 16 "27.25 "Sykkelstativ42 "200 lbs.6 885NOK
RFQ
KBR-M3D-GAL6Grå14.56 "7 / 16 "27.19 "Sykkelstativ42 "200 lbs.8 631NOK
RFQ
TITAN TOOL -

Sklisikker Jack Plate

StilModellBasestørrelseLengdeLøftekapasitetLøftehøyde Min.typenBreddePris (eks. mva)
A1446918 x 18 "18 "100 tonn.2"-18 "4 842NOK
B1446824 x 24 "24 "100 tonn.2"2 "Høyde24 "11 148NOK
C1446236 x 36 "36 "150 tonn.2.5 "2.5 "Høyde36 "23 660NOK
WESTWARD -

Kjøretøystativ, Auto Rising

StilModellBasestørrelseLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Salstørrelse (in.)Pris (eks. mva)pk. Antall.
A13X0359-3 / 4 x 11 "6 (per par)24.375 "15.75 "4 1/4x1 1/42 436NOK 2
B13X03612-3/4 x 14-3/4"10 (per par)30.25 "19.625 "4 1/2x1 1/23 209NOK 2
TITAN TOOL -

Sklisikker jekkplate, 15 "høyde

StilModellBasestørrelseLengdeBreddePris (eks. mva)
A1446512 x 12 "12 "12 "2 476NOK
B1447318 x 18 "18 "18 "4 147NOK
GRAY -

Støtte stativer, Pin Style

StilModellBasestørrelseLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Pris (eks. mva)
A35T stativer13 x 13 "32 "20 "64 473NOK
B35T-H stativer15 x 15 "55 "31.5 "72 897NOK
AME INTERNATIONAL -

Jack står, Pin Style

StilModellLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Salstørrelse (in.)Pris (eks. mva)
A147202.5 Per stand21.5 "13 "4 x 3-3 / 43 269NOK
B143604.5 Per stand16.5 "9.5 "2-3 / 4 x 43 463NOK
TITAN TOOL -

Sklisikker jekkplate, 3 "høyde

StilModellBasestørrelseLengdeBreddePris (eks. mva)
A1446618 x 12 "18 "12 "4 691NOK
B1446336 x 36 "36 "36 "23 108NOK
SIMPLEX -

Skruejekk, mekanisk

StilModellBasestørrelseLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Salstørrelse (in.)Pris (eks. mva)
ASJ1564-3 / 4 "12 tonn.13.5 "9.75 "2.8753 718NOK
BSJ1585-1 / 2 "12 tonn.17.375 "11.625 "2.8754 238NOK
CSJ2086"20 tonn.16.75 "11.75 "3.1255 154NOK
DSJ20106-1 / 2 "20 tonn.20.75 "13.75 "3.1255 265NOK
ESJ2586-1 / 2 "24 tonn.17.25 "13 "3.257 238NOK
CSJ15126-1 / 4 "12 tonn.25.375 "15.625 "2.8755 080NOK
FSJ20126-3 / 4 "20 tonn.24.75 "15.75 "3.1255 891NOK
ESJ25127-1 / 4 "24 tonn.25.25 "17 "3.258 394NOK
GSJ25188-1 / 2 "24 tonn.37.25 "23 "3.2510 788NOK
OTC TOOLS -

Jack står

StilModellLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.typenPris (eks. mva)
A1778B29.5 "19 "Lav5 361NOK
B1779B44.25 "33.75 "Høy5 708NOK
GRAY -

Høye kjøretøystativer

ModellSakPris (eks. mva)
35THF StandsAG6KHM20 362 NOK
KEYSCO TOOLS -

Deluxe Van Stand Silver Alumnium

ModellSakPris (eks. mva)
77787AG6RTM5 635 NOK
12

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan plasserer jeg kjøretøystativ under et kjøretøy?

For å bruke kjøretøyets stativer riktig, bør kjøretøyet løftes med en hydraulisk jekk eller løfter og plasseres på stativene ved de spesifikt utpekte løftepunktene. Stativene bør deretter justeres for å sikre at de sitter godt på plass og at kjøretøyet er i nivå for å unngå potensielle ulykker eller sikkerhetsfarer.

Hvordan vedlikeholder og oppbevarer jeg kjøretøystativene mine?

  • For å sikre lang levetid og riktig funksjon av kjøretøystativ, bør de oppbevares på et kjølig, tørt sted og holdes rene og fri for rusk.
  • Det er viktig å utføre regelmessige inspeksjoner for å se etter tegn på slitasje og erstatte skadede eller slitte deler etter behov.

Hva er løftehøydene til Vestil mekaniske jekker?

De er tilgjengelige i høyder fra 20.625 til 35.75 tommer.

Hvilke typer kjøretøy kan støttes av kjøretøystativ?

Kjøretøystativ er egnet for å støtte et mangfold av kjøretøy, som biler, lastebiler, SUV-er og lette kjøretøyer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?