VESTIL CST-AL-SO serie polyuretan-elastomer hjul


filtre
Fullfør: Forsinket, blåpassivert , Materiale: polyuretan
StilModelltypenKapasitetHjulstørrelseDiameterdurometerHøydeSakToppplate størrelse
A
CST-AL-5x2SO-R
Rigid400 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore A6 1 / 8 "Stiv Caster2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
RFQ
B
CST-AL-4x2SO-R
Rigid400 lbs.4 "x 1 9 / 16"4"75 Shore D5 1 / 8 "Stiv Caster2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
RFQ
C
CST-AL-5x2SO-SWTB
Sving1100 lbs.6 "x 2"6"92 Shore A7 1 / 2 "Svinghjul4 "x 4 1 / 2"
RFQ
D
CST-AL-4x2SO-S
Sving400 lbs.4 "x 1 9 / 16"4"75 Shore D5 1 / 8 "Svinghjul2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
RFQ
E
CST-AL-5x2SO-S
Sving400 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"75 Shore A6 1 / 8 "Svinghjul2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
RFQ
F
CST-AL-4x2SO-SWTB
Sving med totalbrems400 lbs.4 "x 1 9 / 16"4"75 Shore D5 1 / 8 "Svinghjul2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?