TENNSCO Tilleggsenhet for bulklagringsstativ


filtre
Justerbare trinn: 2" , Farge: Medium grå , Bli ferdig: Pulverlakk , Antall hyller: 3
StilModellStrålekapasitetKapasitet per hylleDekksmaterialeDybdeHøydeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A
6940
2150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning36 "72 "2150 lb.96 "8 034 NOK
B
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Ribbet stål48 "72 "2150 lb.96 "13 693 NOK
C
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Ribbet stål48 "96 "2150 lb.96 "14 230 NOK
D
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Ribbet stål36 "96 "2150 lb.96 "12 022 NOK
E
6940
2150 lb.2150 lb.none48 "120 "2150 lb.96 "6 451 NOK
F
6940
2150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning24 "96 "2150 lb.96 "7 319 NOK
G
6940
2150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning36 "96 "2150 lb.96 "8 530 NOK
H
6940
2150 lb.2150 lb.spon36 "96 "2150 lb.96 "9 446 NOK
I
6940
2150 lb.2150 lb.spon24 "96 "2150 lb.96 "7 755 NOK
J
6940
2150 lb.2150 lb.spon24 "72 "2150 lb.96 "7 366 NOK
K
6940
2150 lb.2150 lb.none36 "120 "2150 lb.96 "6 324 NOK
L
6940
2150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning36 "120 "2150 lb.96 "8 937 NOK
M
6940
2150 lb.2150 lb.none24 "96 "2150 lb.96 "5 395 NOK
N
6940
2150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning48 "72 "2150 lb.96 "10 497 NOK
O
6940
2150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning24 "72 "2150 lb.96 "6 930 NOK
P
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Ribbet stål24 "96 "2150 lb.96 "9 660 NOK
Q
6940
2150 lb.2150 lb.none24 "72 "2150 lb.96 "5 007 NOK
R
6940
2150 lb.2150 lb.none48 "72 "2150 lb.96 "5 579 NOK
S
6940
2150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning24 "120 "2150 lb.96 "7 703 NOK
T
6940
2150 lb.2150 lb.spon24 "120 "2150 lb.96 "8 139 NOK
U
6940
2150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning48 "96 "2150 lb.96 "11 034 NOK
V
6940
2150 lb.2150 lb.none36 "96 "2150 lb.96 "5 916 NOK
W
6940
2150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning48 "120 "2150 lb.96 "11 369 NOK
X
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Ribbet stål36 "120 "2150 lb.96 "12 430 NOK
Y
6940
2150 lb.2150 lb.none48 "96 "2150 lb.96 "6 116 NOK
Z
6940
2150 lb.2150 lb.none36 "72 "2150 lb.96 "5 421 NOK
A1
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Ribbet stål24 "72 "2150 lb.96 "9 271 NOK
B1
6940
2150 lb.2150 lb.none24 "120 "2150 lb.96 "5 779 NOK
C1
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Ribbet stål24 "120 "2150 lb.96 "10 044 NOK
D1
6940
2150 lb.2150 lb.spon36 "72 "2150 lb.96 "8 951 NOK
E1
6940
2150 lb.2150 lb.spon36 "120 "2150 lb.96 "9 853 NOK
F1
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Ribbet stål36 "72 "2150 lb.96 "11 527 NOK
G1
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Ribbet stål48 "120 "2150 lb.96 "14 565 NOK
H1
6940
2750 lb.2750 lb.spon36 "120 "2750 lb.72 "8 033 NOK
I1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Ribbet stål48 "96 "2750 lb.72 "11 736 NOK
J1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Ribbet stål36 "96 "2750 lb.72 "10 056 NOK
K1
6940
2750 lb.2750 lb.spon36 "96 "2750 lb.72 "7 625 NOK
L1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Ribbet stål24 "72 "2750 lb.72 "7 393 NOK
M1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Ribbet stål48 "72 "2750 lb.72 "11 199 NOK
N1
6940
2750 lb.2750 lb.Galvanisert ledning48 "120 "2750 lb.72 "8 660 NOK
O1
6940
2750 lb.2750 lb.none48 "120 "2750 lb.72 "5 888 NOK
P1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Ribbet stål36 "72 "2750 lb.72 "9 561 NOK
Q1
6940
2750 lb.2750 lb.none36 "120 "2750 lb.72 "5 427 NOK
R1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Ribbet stål36 "120 "2750 lb.72 "10 463 NOK
S1
6940
2750 lb.2750 lb.spon36 "72 "2750 lb.72 "7 130 NOK
Q1
6940
2750 lb.2750 lb.none24 "120 "2750 lb.72 "4 761 NOK
T1
6940
2750 lb.2750 lb.spon48 "96 "2750 lb.72 "8 981 NOK
U1
6940
2750 lb.2750 lb.Galvanisert ledning48 "72 "2750 lb.72 "7 788 NOK
V1
6940
2750 lb.2750 lb.Galvanisert ledning36 "72 "2750 lb.72 "7 401 NOK
W1
6940
2750 lb.2750 lb.spon24 "120 "2750 lb.72 "6 608 NOK
X1
6940
2750 lb.2750 lb.Galvanisert ledning24 "72 "2750 lb.72 "5 466 NOK
Y1
6940
2750 lb.2750 lb.spon48 "120 "2750 lb.72 "9 315 NOK
Z1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Ribbet stål24 "96 "2750 lb.72 "7 782 NOK
A2
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Ribbet stål48 "120 "2750 lb.72 "12 071 NOK
B2
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Ribbet stål24 "120 "2750 lb.72 "8 166 NOK
C2
6940
2750 lb.2750 lb.Galvanisert ledning24 "96 "2750 lb.72 "5 855 NOK
D2
6940
2750 lb.2750 lb.spon24 "96 "2750 lb.72 "6 224 NOK
E2
6940
2750 lb.2750 lb.spon48 "72 "2750 lb.72 "8 444 NOK
F2
6940
2750 lb.2750 lb.none48 "72 "2750 lb.72 "5 017 NOK
G2
6940
2750 lb.2750 lb.spon24 "72 "2750 lb.72 "5 835 NOK
H2
6940
2750 lb.2750 lb.Galvanisert ledning36 "96 "2750 lb.72 "7 897 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?