TENNSCO 6940 lagringsstativ tilleggsenhet 72x24x96, 22 Ga. Ribbet stål | AF3DTC 7B312

TENNSCO 6940 lagringsstativ tilleggsenhet 72"x24"x96", 22 Ga. Ribbet stål

På lager
Vare: AF3DTC Modell: 6940Kryssreferanse: 7B312

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsenhet for bulklagringsstativ
Justerbare trinn2"
Strålekapasitet2750 lb.
Kapasitet per hylle2750 lb.
FARGEMedium grå
Dekksmateriale22 Ga. Ribbet stål
Dybde24 "
FinishPulverlakk
Høyde96 "
Lastekapasitet2750 lb.
MaterialeStål
Antall hyller3
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrålekapasitetKapasitet per hylleDekksmaterialeDybdeHøydeLastekapasitetBreddePris
TENNSCO 6940 lagringsstativtilleggsenhet 60 "x 36" x 96 ", galvanisert ledning | AF3DQL 7B142 69403800 lb.3800 lb.Galvanisert ledning36 "96 "3800 lb.60 "6 073 NOK
TENNSCO 6940 lagringshylle tilleggsenhet 60 "x 48" x 96 ", galvanisert ledning | AF3DQM 7B145 69403800 lb.3800 lb.Galvanisert ledning48 "96 "3800 lb.60 "7 046 NOK
TENNSCO 6940 tilleggsutstyr for lagringsstativ 72 "x 24" x 96 ", galvanisert ledning | AF3DQN 7B147 69402750 lb.2750 lb.Galvanisert ledning24 "96 "2750 lb.72 "5 855 NOK
TENNSCO 6940 Lagringshylle tilleggsenhet 72 "x 36" x 96 ", galvanisert ledning | AF3DQP 7B149 69402750 lb.2750 lb.Galvanisert ledning36 "96 "2750 lb.72 "7 897 NOK
TENNSCO 6940 Lagringsstativtilleggsenhet 72 "x 48" x 96 ", galvanisert ledning | AF3DQQ 7B152 69402750 lb.2750 lb.Galvanisert ledning48 "96 "2750 lb.72 "8 325 NOK
TENNSCO 6940 Lagringshylle tilleggsenhet 96 "x 24" x 96 ", galvanisert ledning | AF3DQR 7B177 69402150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning24 "96 "2150 lb.96 "7 319 NOK
TENNSCO 6940 lagringshylle tilleggsenhet 96 "x 36" x 96 ", galvanisert ledning | AF3DQT 7B178 69402150 lb.2150 lb.Galvanisert ledning36 "96 "2150 lb.96 "8 530 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO 6940 lagringsstativ tilleggsenhet 72"x24"x96", 22 Ga. Ribbet stål
7 782 NOK / enhet