REELCRAFT TW86075 OLPT sveiseslangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 200 psi, slangelengde 75 fot | AM2CEQ

REELCRAFT TW86075 OLPT sveiseslangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 200 psi, slangelengde 75 fot

Vare: AM2CEQ Modell: TW86075 OLPT
19 818 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiseslange
SlangeJa
Slange slutter9/16 - 18 (F)
Slange-ID3 / 8 "
Slangelengde75ft.
Slange utenfor Dia.0.625 "
Inlet9/16 - 18 (M)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet9/16 - 18 (M)
Trykk200 psi
Vekt99 kg

Produktdetaljer:

,Reelcrafts serie TW fjæruttrekkbare gassveiseslangetrommeler er designet for å forbedre sikkerheten i arbeidsområdet med en økning i produktivitet og effektivitet. Den slitesterke røde pulverlakkerte finishen gir maksimal korrosjonsbestandighet. Spolerammen, spolen og trommelen er laget av kraftig stål., , , Lekkasjebeskyttelse – De doble forseglede, spesialstøpte o-ringene forhindrer lekkasje. De svingbare innløpene er begge permanent identifisert med maskinerte spor på gasssiden for å sikre riktig installasjon., ,Kvalitetsfinish og korrosjonsbestandig – Individuelt pulverlakkerte komponenter gir maksimal beskyttelse mot tidlig korrosjon., ,Forsterket stål – Den robotsveisede stålbasen tilbyr maksimal styrke og konsistent kvalitet., ,T-kvalitetsevne – Tetningene og slangene er av T-kvalitet for bruk med en rekke sveisegasser, inkludert mapp-, propan-, natur- og drivstoffgasser., , ,MERK:, Reelcraft Series 80000-spoler bare sende LTL. Små pakkeforsendelser er ikke tilgjengelige for denne modellen.,

Produktvarianter

ProduktModellSlangeSlange-IDSlangelengdeSlange utenfor Dia.InletVektPris
REELCRAFT TW7450 OLPT sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 50 fot | AM2JKD TW7450 OLPTJa1 / 4 "50ft.0.53 "1/4 "NPT (F)50 kg8 673 NOK
RFQ
REELCRAFT TW84100 OLPT sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 100 fot | AM2JKE TW84100 OLPTJa1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)101 kg16 918 NOK
RFQ
REELCRAFT TW5425 OLP sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 25 fot | AY9WYL TW5425 OLPJa1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 kg4 951 NOK
REELCRAFT TW7460 OLP sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 60 fot | AY9WYY TW7460 OLPJa1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 kg8 168 NOK
REELCRAFT TW84000 OLPT sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 100 fot | BT7JNA TW84000 OLPTNei1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)81 kg11 800 NOK
RFQ
REELCRAFT TW5400 OLPT sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 25 fot | BT7LYD TW5400 OLPTNei1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)22 kg6 363 NOK
RFQ
REELCRAFT TW7400 OLP sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 60 fot | BT7LYF TW7400 OLPNei1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)42 kg7 812 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT TW86075 OLPT sveiseslangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 200 psi, slangelengde 75 fot
19 818 NOK / enhet