REELCRAFT Twin Line sveiseslangerulle, T -klasse


filtre
Slangeender: 9/16 - 18 (F) , Maks. Temp.: 150 grader F. , Uttak: 9/16 - 18 (M) , Press: 200 psi
StilModellSlangeSlange-IDSlangelengdeSlange utenfor Dia.InletVektPris (eks. mva)
A
TW5400 OLPT
Nei1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)22 kg6 363 NOK
RFQ
B
TW7400 OLP
Nei1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)42 kg7 812 NOK
RFQ
B
TW7400 OLPT
Nei1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)43 kg7 657 NOK
RFQ
A
TW86000 OLPT
Nei3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)86 kg13 430 NOK
RFQ
A
TW84000 OLPT
Nei1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)81 kg11 800 NOK
RFQ
A
TW5400 OLP
Nei1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)21 lbs.6 111 NOK
RFQ
C
TW86075 OLPT
Ja3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)99 kg19 818 NOK
RFQ
D
TW7460 OLP
Ja1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 kg8 168 NOK
D
TW7450 OLPT
Ja1 / 4 "50ft.0.53 "1/4 "NPT (F)50 kg8 673 NOK
RFQ
E
TW5425 OLP
Ja1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 kg4 951 NOK
E
TW5425 OLPT
Ja1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 kg6 294 NOK
RFQ
D
TW7460 OLPT
Ja1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 kg9 367 NOK
RFQ
C
TW84100 OLPT
Ja1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)101 kg16 918 NOK
RFQ

Twin Line sveiseslangerulle, T -klasse

Reelcraft fjæruttrekkbare gassveiseslangeoppruller forbedrer sikkerheten og effektiviteten. Disse enhetene er integrert med T-klasse tetninger og slanger for bruk med mapp, propan, natur- og drivstoffgasser. De har doble forseglede, støpte O-ringer for å forhindre lekkasje og svingbare innløp med maskinerte spor på gasssiden for å sikre riktig installasjon. De kommer med en robotsveiset stålbase som gir styrke.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?