REELCRAFT TW7400 OLPT sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 60 fot | BT7LYJ

REELCRAFT TW7400 OLPT sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 60 fot

Vare: BT7LYJ Modell: TW7400 OLPT
7 657 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiseslange
SlangeNei
Slange-ID1 / 4 "
Slangelengde60ft.
Slange utenfor Dia.0.53 "
Inlet1/4 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet9/16 - 18 (M)
Trykk200 psi
Vekt43 kg

Produktdetaljer:

,Reelcrafts serie TW fjæruttrekkbare gassveiseslangetrommeler har en uavhengig dobbel svingbar kropp laget av aluminium og hardt belagt for slitestyrke. Denne unike designen sikrer positiv separasjon av gasser. Dobbeltforseglede, spesialstøpte O-ringer forhindrer lekkasje. Svinghus og innløp er begge permanent identifisert med maskinerte spor på acetylensiden for å sikre riktig installasjon., , , Lekkasjeforebygging – De doble forseglede, spesialstøpte o-ringene forhindrer lekkasje. De svingbare innløpene er begge permanent identifisert med maskinerte spor på gasssiden for å sikre riktig installasjon., ,Kvalitetsfinish og korrosjonsbestandig – Individuelt pulverlakkerte komponenter gir maksimal beskyttelse mot tidlig korrosjon., ,Forsterket stål – Den robotsveisede stålbasen tilbyr maksimal styrke og konsistent kvalitet., ,Uavhengig dobbel svivelkropp produsert av aluminium og hardt belagt for slitestyrke sikrer positiv separasjon av gasser på grunn av sin unike design., , ,*Spolen sendes i den øverste vindposisjonen. Spolebildet vises i sidevindposisjon.,

Produktvarianter

ProduktModellSlangeSlange-IDSlangelengdeSlange utenfor Dia.InletVektPris
REELCRAFT TW86075 OLPT sveiseslangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 200 psi, slangelengde 75 fot | AM2CEQ TW86075 OLPTJa3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)99 kg19 818 NOK
RFQ
REELCRAFT TW7450 OLPT sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 50 fot | AM2JKD TW7450 OLPTJa1 / 4 "50ft.0.53 "1/4 "NPT (F)50 kg8 673 NOK
RFQ
REELCRAFT TW84100 OLPT sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 100 fot | AM2JKE TW84100 OLPTJa1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)101 kg16 918 NOK
RFQ
REELCRAFT TW5425 OLP sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 25 fot | AY9WYL TW5425 OLPJa1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 kg4 951 NOK
REELCRAFT TW7460 OLP sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 60 fot | AY9WYY TW7460 OLPJa1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 kg8 168 NOK
REELCRAFT TW84000 OLPT sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 100 fot | BT7JNA TW84000 OLPTNei1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)81 kg11 800 NOK
RFQ
REELCRAFT TW5400 OLPT sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 25 fot | BT7LYD TW5400 OLPTNei1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)22 kg6 363 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT TW7400 OLPT sveiseslangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 60 fot
7 657 NOK / enhet