MILLER ELECTRIC Auto mørkere sveisehjelmer


Miller Electric automatisk mørkgjørende sveisehjelmer øker produktiviteten ved å eliminere behovet for å løfte hjelmens visir gjentatte ganger, slik at sveisere kan opprettholde fokus og presisjon. Dessuten reduserer disse Miller automatisk mørknende sveisehjelmene risikoen for øyeskader, brannskader og langsiktig syn ...skade forbundet med tradisjonelle sveisehjelmer, som sikrer sikkerhet og velvære for arbeidere i høyintensive sveisemiljøer.Les meg

filtre
Batteritype: Litium , Materiale: nylon , Type: Auto-mørkere
StilModellbatteri~~POS=TRUNCFARGEgrafikkSakStrømkildePris (eks. mva)
A
289756
---Auto Darkening Sveisehjelm-8 492 NOK
B
289759
---Auto Darkening Sveisehjelm-8 492 NOK
C
289755
---Auto Darkening Sveisehjelm-7 272 NOK
D
289714
---Sveisehjelm-8 889 NOK
E
289720
---Sveisehjelm-9 371 NOK
F
289715
---Sveisehjelm-9 570 NOK
G
271332
2000 hr.grafikkReisteSveisehjelmBatteri-
RFQ
H
288420
2000 hr.grafikkStars and StripesSveisehjelmBatteri-
RFQ
I
257213
3000 hr.SvartnoneAuto Darkening SveisehjelmBatteri med Solar Assist-
RFQ
J
257214
3000 hr.SvartSkullAuto Darkening SveisehjelmBatteri med Solar Assist-
RFQ
K
256159
3000 hr.SvartnoneAuto Darkening SveisehjelmBatteri med Solar Assist-
RFQ
L
264852
3000 hr.BlåStjerner og striper IIAuto Darkening SveisehjelmBatteri med Solar Assist-
RFQ
M
263038
InfiniteSvart-SveisehjelmSolar2 450 NOK

Auto mørkere sveisehjelmer

Miller Elektriske sveisehjelmer for automatisk mørklegging er designet med 2 lysbuesensorer og en automatisk på/av-strømkontrollfunksjon; ideell for bruk på byggeplasser eller stålverk. De er utstyrt med en følsomhetskontrollknapp som fungerer sammen med en skyggelinse med forsinkelseskontroll som letter justering fra mørk til lys modus i sakte/rask bevegelse. Velg fra et bredt utvalg av disse sveisehjelmene som er tilgjengelige på 2000 timer, 3000 timer og uendelig batterilevetid på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Miller Electric automatisk mørkgjørende sveisehjelmer har et tilpassbart nyansevalg, slik at sveisere kan justere linsens mørke i henhold til den spesifikke sveiseprosessen og miljøforholdene, for å sikre optimal synlighet og beskyttelse.
  • De kommer med en responsiv forsinkelsesfunksjon, som kontrollerer hvor lenge linsen forblir mørk etter sveisestopp, noe som øker komforten og presisjonen under sveiseoppgaver.
  • Disse Miller automatisk mørknende sveisehjelmene tilbyr en integrert slipemodus, som gjør at sveisere kan bytte til en lett tilstand når de sliper eller forbereder materialer uten å fjerne hjelmen, noe som effektiviserer arbeidsflyten.
  • De er utstyrt med et stort visningsområde og ClearLigh-linseteknologi for høydefinisjonsoptikk, som gir sveisere en klar og uhindret sikt over sveiseområdet, noe som reduserer belastning på øynene og tretthet.
  • Disse sveisehjelmene har to uavhengige lysbuesensorer for å gi pålitelig lysbuedeteksjon, og sikrer at linsen mørkner raskt og konsekvent når en lysbue blir truffet, og minimerer risikoen for øyeskade.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de tre digitale modusene til denne sveisehjelmen?

Cut (nyanser 5 - 8), sveising (nyanser 8 - 13) og sliping (nyanse 3) er tre digitale moduser for denne hjelmen.

Hvordan forbedrer automatisk PÅ/AV-funksjonen brukervennligheten til disse sveisehjelmene?

Auto PÅ/AV-funksjonen aktiverer objektivet automatisk når en lysbue oppdages, og eliminerer behovet for manuelle justeringer. Det øker bekvemmeligheten og sikkerheten ved å sikre at hjelmen alltid er klar når sveisingen begynner.

Hvorfor er variabel nyanse viktig og hvordan fungerer det?

Variabel nyanse lar sveisere tilpasse linseskjermen for å matche deres spesifikke behov for forskjellige sveiseprosesser og miljøer. Denne funksjonen sikrer at de har riktig nivå av beskyttelse og synlighet til enhver tid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?