ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, Cushioned Clamps, Cool Blue, High Temperature Steel


ZSI Cush-A-Nator polstrede klemmer av Cool Blue, High-Temperature Series passer inn i en støttekanal for å klemme og holde rør eller rør. De forenkler rask installasjon og omarbeiding av strukturelle rammer i rørleggerarbeid og mekaniske applikasjoner.

filtre
Farge: Blå , Materiale: Stål
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
HT04
-1 / 4 "97NOK
A
HT48
-3"268NOK
A
HT72
-4-1 / 2 "510NOK
A
HT66
-4-1 / 8 "467NOK
A
HT64
-4"453NOK
A
HT50
-3-1 / 8 "287NOK
A
HT34
-2-1 / 8 "204NOK
A
HT30
-1-7 / 8 "155NOK
A
HT24
-1-1 / 2 "126NOK
A
HT20
-1-1 / 4 "122NOK
A
HT14
-7 / 8 "108NOK
A
HT12
-3 / 4 "102NOK
A
HT10
-5 / 8 "99NOK
A
HT56
-3-1 / 2 "353NOK
A
HT06
-3 / 8 "97NOK
A
HT46
-2-7 / 8 "261NOK
A
HT26
-1-5 / 8 "139NOK
A
HT16
-1"112NOK
A
HT18
-1-1 / 8 "118NOK
A
HT36
-2-1 / 4 "208NOK
A
HT08
-1 / 2 "97NOK
A
HT42
-2-5 / 8 "221NOK
A
HT22
-1-3 / 8 "126NOK
A
HT32
-2"184NOK
A
HT28
-1-3 / 4 "149NOK
A
HT38
-2-3 / 8 "212NOK
A
HT40
-2-1 / 2 "216NOK
A
HT21P
1"-125NOK
A
HT30P
1-1 / 2 "-155NOK
A
HT14P
1 / 2 "-108NOK
A
HT38P
2"-212NOK
A
HT46P
2-1 / 2 "-261NOK
A
HT56P
3"-353NOK
A
HT64P
3-1 / 2 "-453NOK
A
HT17P
3 / 4 "-116NOK
A
HT72P
4"-510NOK

Egenskaper

  • ZSI polstrede klemmer har en "Thumb Drive" med hefter og et levende hengsel for enkelt å gripe tak i puten, åpne den og installere den i stagkanaler.
  • Disse Cush-A-Nator puteklemmene har en klemkontrolldesign med en sideåpning og klemkontrolltapp for å fordele trykket jevnt rundt et rør.
  • Deres bolt-through pute design er mekanisk koblet til den støttende stålklemmen, danner en enkelt enhet og forhindrer puten fra overflødig vibrasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til disse ZSI polstrede klemmene?

-65 til 340 grader F

Krever disse ZSI polstrede klemmene fjerning av basiskanalen under installasjonen?

Disse ZSI Cush-A-Nator polstrede klemmene av Cool Blue, High-Temperature Series kan roteres og justeres på kanalen for enkel justering, uten å fjerne andre klemmer eller flytte bunnstagkanalen.

Hva er ZSI polstrede klemmer laget av?

Disse Cush-A-Nator (HT) High Temperature Series-klemmenes puter har slitesterk termoplastisk gummikonstruksjon for å motstå høy varme samtidig som de motstår vibrasjoner og skader.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?