COLDER PRODUCTS COMPANY NS6-serien, stengte koblingsorganer


filtre
Kroppsdia .: 1.31 " , Kroppsmateriale: polypropylen , Farge: Grå , Maks. Press: 120 psi , Rørstørrelse: 1 / 2 " , Temp. Område: 32 grader til 160 grader F , Tube Utvendig Dia.: 1 / 2 "
StilModellTilkoblingstypeLengdeRør Innvendig Dia.Pris (eks. mva)
A
NS6D17006
Barbed3.16 "3 / 8 "556NOK
A
NS6D17008
Barbed3.16 "1 / 2 "582NOK
B
NS6D13008
Komprimering3.53 "-666NOK
C
NS6D10008
MNPT3.01 "-540NOK

NS6-serien, stengte koblingsorganer

Colder Products Corporation NS6-serien, avstengte koblingskropper brukes til å overføre væsker og kjemikalier i raffineringsanlegg og produksjonsanlegg. Den sølfrie designen til disse koblingslegemene eliminerer praktisk talt søl, reduserer nedetid og forbedrer operatørsikkerheten. Disse koblingskroppene har CPC-tommellåser som muliggjør enhåndstilkoblinger og -frakoblinger, og fargekodet design sikrer rask visuell differensiering av flytende medialinjer. Velg fra et bredt spekter av disse hurtigkoblingene, tilgjengelig i piggene, MNPT og kompresjonskoblingstyper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?