Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KALDERE PRODUKTER SELSKAP NS6D17006 Inline Coupler Polypropylen Avstengning | AC4AYR 2YDR9

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS6D17006 Inline Coupler Polypropylen Avstengning

På lager
Vare: AC4AYR Modell: NS6D17006Kryssreferanse: 2YDR9
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
556NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Kroppsdia.1.31 "
Body Materialpolypropylen
FARGEGrå
TilkoblingstypeBarbed
Lengde3.16 "
Maks. Press120 psi
Temp. Område32 grader til 160 grader F
Rør Innvendig Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstengning (avstengning)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeLengdeRør Innvendig Dia.Pris
KALDERE PRODUKTER SELSKAP NS6D10008 Inline Coupler Polypropylen Avstengning | AC4AYP 2YDR7 NS6D10008MNPT3.01 "-540NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY NS6D13008 Inline Coupler Polypropylen Avstengning | AC4AYQ 2YDR8 NS6D13008Komprimering3.53 "-666NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP NS6D17008 Inline Coupler Polypropylen Avstengning | AC4AYT 2YDT1 NS6D17008Barbed3.16 "1 / 2 "582NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION NS6D17006 Inline Coupler Polypropylen Avstengning
556NOK / enhet