BALDOR MOTOR Design C- Type Quarry Duty Motors


filtre
Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: F , Antall poler: 4 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentSpeedSpenningFrameForsterker med full belastningMotor TypePris (eks. mva)
A
EM3615T-9
7414.0 A @ 208 V 14.2 A @ 230 V 7.1 A @ 460 V66.64 LB-FT1,755 rpm460 V 230 V.184T7.1 A3644M28 412 NOK
A
EM3611T-9
749.4 A @ 208 V 8.6 A @ 230 V 4.3 A @ 460 V28.2 LB-FT1,750 rpm460 V 230 V.182T4.3 A3636M26 157 NOK
A
EM3558T-9
745.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.7 LB-FT1,740 rpm230 V 460 V.145T2.9 A3528M22 317 NOK
A
EM3710T-9
7621.5 A @ 208 V 20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 V61.2 LB-FT1,765 rpm460 V 230 V.213T10.1 A3744M38 399 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?