DAYTON Elektriske takvarmere for konveksjon


filtre
Hz: 60
StilModellFaseampsBtuHSpenningWattsBreddeFinishHøydePris (eks. mva)
A
54UD20
13.12560240 VAC75024 "Hvitt pulverlakk1"5 938 NOK
B
2YU38
114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200016.5 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 295 NOK
A
54UD18
16.32559120 VAC75024 "Hvitt pulverlakk1"6 199 NOK
C
54UD16
11.61280240 VAC37524 "Hvitt pulverlakk1"3 817 NOK
D
54UD14
13.11280120 VAC37524 "Hvitt pulverlakk1"3 817 NOK
RFQ
E
2YU37
114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200023.75 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "13 027 NOK
B
2YU42
118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250016.5 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 514 NOK
A
54UD21
12.72559277 VAC75024 "Hvitt pulverlakk1"6 333 NOK
A
54UD19
13.62559208 VAC75024 "Hvitt pulverlakk1"6 330 NOK
C
54UD17
11.41280277 VAC37524 "Hvitt pulverlakk1"3 926 NOK
C
54UD15
11.81280208 VAC37524 "Hvitt pulverlakk1"3 770 NOK
E
2YU41
118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250023.75 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "12 795 NOK
E
2YU36
1 eller 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250023.75 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "15 632 NOK
E
2YU39
1 eller 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200023.75 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 836 NOK
E
2YU43
1 eller 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250023.75 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 793 NOK
B
2YU40
1 eller 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200016.5 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 464 NOK
B
2YU44
1 eller 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250016.5 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 919 NOK
B
2YU35
1 eller 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250016.5 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "15 682 NOK

Elektriske takvarmere for konveksjon

Dayton elektriske takvarmere med konveksjon bruker vifte-tvunget luft for å gi punktoppvarming i områder der det oppstår et stort varmetap, for eksempel kontorer og konferanserom. Disse elektriske takvarmene frigjør begrenset gulvplass og kan installeres individuelt eller side om side, for å gi ekstra varme. Utvalgte modeller er integrert med en automatisk termisk utkoblingsmekanisme som slår av varmeren ved overoppheting og slår den på igjen når temperaturen går tilbake til det normale. Disse varmeovnene kan monteres på overflate eller i utsparing, og er tilgjengelige i 1 & 3 -fasekonfigurasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?