DAYTON 2YU35 Konveksjon takvarmer 240v 17 100btu | AC4DKT

DAYTON 2YU35 Konveksjon takvarmer 240v 17 100btu

På lager
Vare: AC4DKT Modell: 2YU35

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk konveksjon takvarmer
Lufttemp. Stige45 Grader F
amps20.8/15.8/10.4
BtuH17,100/13,000/8500
FinishNøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling
Høyde5.75 "
Hz60
kW5/3.8/2.5
Lengde20 "
Monteringstypeoverflaten
Fase1 eller 3
Spenning240
Watts5000/3800/2500
Bredde16.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.167
Skipets høyde (cm)51.82
Skipets lengde (cm)62.99
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8516290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsBtuHSpenningWattsBreddeFinishHøydePris
DAYTON 2YU36 Konveksjonstakvarmer 240v 17 100btu | AC4DKU 2YU361 eller 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250023.75 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "15 632 NOK
DAYTON 2YU38 takvarmer for konveksjon 277v 13 700btu | AC4DKV 2YU38114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200016.5 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 295 NOK
DAYTON 2YU39 Takvarmer for konveksjon 208v 13 700btu | AC4DKW 2YU391 eller 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200023.75 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 836 NOK
DAYTON 2YU41 Konveksjonstakvarmer 277v 17 100btu | AC4DKX 2YU41118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250023.75 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "12 795 NOK
DAYTON 2YU42 Konveksjonstakvarmer 277v 17 100btu | AC4DKY 2YU42118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250016.5 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 514 NOK
DAYTON 2YU44 Konveksjonstakvarmer 208v 17 100btu | AC4DKZ 2YU441 eller 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250016.5 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "14 919 NOK
DAYTON 2YU37 Konveksjonstakvarmer 277v 13700 Btu | AF9KGD 2YU37114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200023.75 "Nøytral gråbakt emalje elektrostatisk maling5.75 "13 027 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YU35 Konveksjon takvarmer 240v 17 100btu
15 682 NOK / enhet