A Montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1 1 / 2 " , Grunnlengde: 32 1 / 2 " , Base Bredde: 32 1 / 2 " , Lagertype: Ermet , CFM @ 0.750-In. SP: 2607 , CFM @ 0.875-In. SP: 2159 , Utløpsbredde (Inn.): 15.625 , Hushøyde: 34 1 / 2 " , Huslengde: 34 1 / 2 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 64 1 / 2 " , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Monteringssted: Vegg eller tak , Krever: Takstein for nye installasjoner , Skaft Dia. Skiveende: 3 / 4 " , Skaft Dia. Hjulende: 3 / 4 " , Type: Sentrifugal Belt Drive , Hjulboring: 3 / 4 " , Hjuldiameter: 13 1 / 4 " , Hjulmateriale: Stål , Hjultype: Fremover buet
Forsyningsventil 13 1/4 tommer
Dayton-filtrerte sentrifugalventilatorer leverer utemperert og filtrert etterfyllingsluft for bruk i varehus og storkjøkken. De lager luft i innendørsrom når inneluft ikke kan resirkuleres og må ventileres ut. Disse ventilatorene har galvanisert stålkonstruksjon med 13-1/4 tommers stålhjul og neoprenisolatorer for styrke og holdbarhet og reduserer vibrasjoner og støy. Disse ventilatorene har en værhette med lett rengjørbare aluminiumsfiltre for å fange opp støv og andre forurensninger i luften. De har remdrevne motorer for fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse beltedrevne tilførselsventilatorene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 550 til 890 o/min.