DAYTON 7D501 Tilførselsventil 13 1/4 In | AF3JRA

DAYTON 7D501 Tilførselsventil 13 1/4 In

På lager
Vare: AF3JRA Modell: 7D501

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsyningsventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1 1 / 2 "
Base lengde32 1 / 2 "
Base bredde32 1 / 2 "
Bearing TypeErmet
CFM @ 0.125-inn. SP2714
CFM @ 0.250-inn. SP2414
CFM @ 0.375-inn. SP1916
Utladningslengde (in.)13-3/4
Utladningsbredde (in.)15.625
Fan RPM640
Filterområde (Square-Ft.)3 3 / 4
Filterhøyde (in.)19 5 / 8
Filterhusdybde (in.)29 1 / 4
Filterhushøyde (in.)27 1 / 2
Filterhusbredde (tommer)28 1 / 8
FiltermaterialeAluminium
Filterbredde (in.)27 5 / 8
Husets høyde34 1 / 2 "
Husets lengde34 1 / 2 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde64 1 / 2 "
Maks. BHP0.50
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP1/2
Motor Hz60
Motor Spenning115/230
MonteringsstedVegg eller tak
Antall påkrevde filtre2
Fase1
KreverTakstein for nye installasjoner
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Hjulenden3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.17.4
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.2
typenSentrifugal Belt Drive
Hjulboring3 / 4 "
Hjuldiameter13 1 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeFremover buet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 109.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Filterdybde (in.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellMotor SpenningCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPFaseSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.375-inn. SPCFM @ 0.500-inn. SPPris
DAYTON 7D500 Tilførselsventil 13 1/4 In | AF3JQZ 7D500115/23022541760114.612.8--34 536 NOK
DAYTON 7D502 Tilførselsventil 13 1/4 In | AF3JRB 7D502115/23031392902121212562211736 691 NOK
DAYTON 7D503 Tilførselsventil 13 1/4 In | AF3JRC 7D503115/23035573353125243119274736 650 NOK
DAYTON 7D514 Tilførselsventil 13 1/4 In | AF3JRP 7D514208-220/44031392902321212562211737 150 NOK
DAYTON 7D515 Tilførselsventil 13 1/4 In | AF3JRQ 7D515208-220/44035573353325243119274739 537 NOK
DAYTON 7D516 Tilførselsventil 13 1/4 In | AF3JRR 7D516208-220/44039483762328273565331440 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7D501 Tilførselsventil 13 1/4 In
34 838 NOK / enhet