EATON Kondensatorer i 9000X-serien


Kondensatorer i Eaton 9000X-serien gjør at stasjonen bruker mindre energi samtidig som likespenningen opprettholdes.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
PP20300
3 000 NOK
RFQ
A
S00938
13 194 NOK
RFQ
B
S00528
5 864 NOK
RFQ
C
S00520
6 093 NOK
RFQ
A
S00939
16 470 NOK
RFQ

Egenskaper

  • SVX9000-drevet består av en trefaset vekselstrømdrossel med DC-linkkondensatoren for å lage et LC-filter, som (sammen med likeretteren) produserer likespenning for IGBT-inverterblokken.
  • Disse DC-linkkondensatorene balanserer de øyeblikkelige effektvariasjonene mellom inngangskilden og utgangsbelastningen eller en strømkrets.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av en AC-choke?

AC-choken jevner ut forstyrrelsene fra verktøyet inn i SVX9000 / SPX9000 og høyfrekvente forstyrrelser forårsaket av disse justerbare frekvensomformere på forsyningslinjen.

Hva er en elektrolytisk kondensator?

En elektrolytisk kondensator bruker en elektrolytt (fast, flytende eller gel) som fungerer som en katodeplate (negativ elektrode) og en metallisk anodeplate (positiv elektrode) for å øke kapasitansverdien. Siden polariteten til den elektrolytiske kondensatoren er spesifisert, kan den kun brukes i DC-kretser. Den er mye brukt til å filtrere elektronisk støy eller koble fra strømforsyninger og koble signaler mellom trinn i en forsterker.

Hva er funksjonen til IGBT-inverteren?

IGBT-inverteren skaper en symmetrisk trefaset pulsbreddemodulert justerbar frekvens AC-spenning til motoren for å sikre høyspennings-/strømsvitsjapplikasjoner. Den tillater raskest mulig veksling av elektriske strømmer, og oppnår lavest mulig koblingstap.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?