BALDOR MOTOR EM3615T-9 Quarry Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hk, 3-fase, TEFC, 184T ramme

På lager
Vare: AJ6UCP Modell: EM3615T-9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 936 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps14.0 A @ 208 V 14.2 A @ 230 V 7.1 A @ 460 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment66.64 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame184T
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning7.1 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3644M
Antall poler4
Produksjon5.000 hk
Total lengde18.04 "
Fase3
Power Factor74
Servicefaktor1.15
Speed1,755 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M3615T -9
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: L
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 16 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: WP under dekk Marine Duty
    • Opptrekksmoment: 40.43 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.125 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger
    • Startstrøm: 61.49 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 65 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 77 grader C

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentSpeedSpenningFrameForsterker med full belastningMotor TypePris
BALDOR MOTOR EM3558T-9 Quarry Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145T Ramme | AJ6UAM EM3558T-9745.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.7 LB-FT1,740 rpm230 V 460 V.145T2.9 A3528M12 517 NOK
BALDOR MOTOR EM3611T-9 Quarry Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182T Ramme | AJ6UBY EM3611T-9749.4 A @ 208 V 8.6 A @ 230 V 4.3 A @ 460 V28.2 LB-FT1,750 rpm460 V 230 V.182T4.3 A3636M14 671 NOK
BALDOR MOTOR EM3710T-9 Quarry Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213T Ramme | AJ6UEL EM3710T-97621.5 A @ 208 V 20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 V61.2 LB-FT1,765 rpm460 V 230 V.213T10.1 A3744M21 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3615T-9 Quarry Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 5 hk, 3-fase, TEFC, 184T ramme
15 936 NOK / enhet