VICTOR Plasmasker


filtre
StilModellTotal høydeKabellengdeSkjærekapasitetSamlet breddeutformingDuty CycleInngangsspenningSakPris (eks. mva)
A
1-1110-1
9.5 "20ft.1 / 8-3 / 16 "6.5 "Lett vekt med innebygd luftkompressor35% ved 15A120AirCut 15C Plasma Sys m / luftkompressor23 626 NOK
B
1-1730-1
1510212Inverter60 % @ 120A208 / 230VPlasma Cutter71 086 NOK
C
1-1130-1
15 "20ft.3/4-1-1/2"12 "Holdbar med rulleburkonstruksjon40% ved 80A60% ved 65A100% ved 55A208/230CUTMASTER 82 Plasmasystem45 182 NOK

Plasmasker

Victor Thermal Dynamics plasmakuttere er designet for å skjære nøyaktig gjennom en rekke elektrisk ledende materialer ved hjelp av en akselerert strøm av høytemperaturplasma. De er ideelle for å skjære gjennom aluminium, messing, kobber og stål. Disse plasmakutterne har en lett design for maksimal portabilitet og er tilgjengelige med inngangsspenninger på 120, 208 og 230 V ved en maksimal driftssyklus på 60 %. Velg fra et bredt utvalg av disse plasmaskjærerne tilgjengelig i 10, 15 og 20 tommers lengdealternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?