Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZSI-FOSTER HT18 polstret klemme, 1-1/8 tommers rørstørrelse, stål, blå | CF3WXD

ZSI-FOSTER HT18 polstret klemme, 1-1/8 tommers rørstørrelse, stål, blå

På lager
Vare: CF3WXD Modell: HT18

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolstret klemme
FARGEBlå
MaterialeStål
Tube Size1-1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081

Produktdetaljer:

ZSI HT18 polstret klemme passer inn i en stagkanal for å klemme og holde 1-1/8 tommers metallrør eller rør. Den er ideell for strukturelle innrammingsformål i rørleggerarbeid og mekaniske applikasjoner. Denne Cush-A-Nator Cool Blue Series-klemmen er designet for å forenkle rask installasjon og omarbeiding.

Egenskaper:

  • ZSI HT18 polstret klemme har en patentert "Thumb Drive"-design med hefter og et levende hengsel som tilbyr et gripepunkt for enkelt å åpne puten og installere den i stagkanaler.
  • Den kan roteres og justeres på kanalen uten å fjerne andre klemmer eller flytte røret.
  • Denne Cush-A-Nator puteklemmen har en klemkontrolldesign med en sideåpning og klemkontrollflik som jevnt fordeler trykket rundt et rør.
  • Dens bolt-through putekonfigurasjon er mekanisk koblet til den støttende stålklemmen, danner en enkelt enhet og forhindrer puten fra overflødig vibrasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturen til denne ZSI HT18 polstrede klemmen?

A. -65 til 340 grader F

Q. Hva er ZSI HT18 polstret klemme laget av?

A. Denne Cush-A-Nator (HT) High Temperature Series-klemmens pute har en slitesterk termoplastisk gummikonstruksjon for å motstå høy varme, vibrasjoner og skader.

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
ZSI-FOSTER HT04 polstret klemme, 1/4 tommers rørstørrelse, stål, blå | CF3WVZ HT04-1 / 4 "97NOK
ZSI-FOSTER HT06 polstret klemme, 3/8 tommers rørstørrelse, stål, blå | CF3WWC HT06-3 / 8 "97NOK
ZSI-FOSTER HT08 polstret klemme, 1/2 tommers rørstørrelse, stål, blå | CF3WWF HT08-1 / 2 "97NOK
ZSI-FOSTER HT10 polstret klemme, 5/8 tommers rørstørrelse, stål, blå | CF3WWJ HT10-5 / 8 "99NOK
ZSI-FOSTER HT12 polstret klemme, 3/4 tommers rørstørrelse, stål, blå | CF3WWM HT12-3 / 4 "102NOK
ZSI-FOSTER HT14 polstret klemme, 7/8 tommers rørstørrelse, stål, blå | CF3WWQ HT14-7 / 8 "108NOK
ZSI-FOSTER HT14P polstret klemme, 1/2 tommers rørstørrelse, stål, blå | CF3WWR HT14P1 / 2 "-108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZSI-FOSTER HT18 polstret klemme, 1-1/8 tommers rørstørrelse, stål, blå
118NOK / enhet