DAYTON Sett skrue stive akselkoblinger


filtre
Hulltype: Rund , Koblingskonstruksjon: Body , Koblingsmateriale: Karbonstål , Bli ferdig: Sink belagt , Materiale: Forzinket stål , Maks. RPM: 3500 , Maks. Hastighet: 3500 rpm , aksellåsetype: Sett skruen , Type: Skruetype i ett stykke , Null tilbakeslag: Ja
StilModellTotal lengdeBore Dia.Borediameter 1SkruestørrelseBorediameter 2Klarering Dia.Kobling utvendig diameterMaks. MomentPris (eks. mva)
A
6L013
1"5 / 16 "-# 10-32 x 3/16 "---90 kg. Kg115NOK
B
6L014
1"3 / 8 "3 / 8 "1/4-28 x 3/16"3 / 8 "0.75 "3 / 4 "180 kg. Kg71NOK
A
6L012
3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 kg. Kg51NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?