K E SAFETY Sikkerhets- / varsellampe, LED, (2) D-batterier (ikke inkludert)


filtre
Body Material: Plast , Nåværende tegnet: 0.15 A vekselstrøm , Dybde: 4.38 , Diameter: 4 9 / 64 " , blinker per minutt: 65 , Høyde: 5.5 , Husmateriale: ABS , Lampelevetid: 20,000 Timer , Lampetype: LED , Linsedesign: Dome , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: Magnetic , Driftstemperatur: -25 til 50 grader C , Strømkilde: (2) D-batterier (ikke inkludert) , Type: Batteridrevet, (2) D , Bredde: 4.38
StilModellKroppsfargeFARGEPris (eks. mva)
A
RM18-LED A
RavRav683NOK
B
RM18-LED R
RødRød687NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?