Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KE SAFETY RM18-LED R Roterende lys med stropp Rød 12 LED | AC8AGN 39F092

K E SAFETY RM18-LED R Roterende lys med stropp Rød 12 LED

På lager
Vare: AC8AGN Modell: RM18-LED RKryssreferanse: 39F092

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
687NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende sikkerhets-/varsellys
KroppsfargeRød
Body MaterialPlast
FARGERød
Nåværende tegnet0.15 A vekselstrøm
Dybde4.38
Diameter4 9 / 64 "
Blinker per minutt65
Høyde5.5
Horisontal akse rotasjonFikset
Housing MaterialABS
Lampeliv20,000 Timer
LampetypeLED
ObjektivdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringMagnetic
Drifts Temp.-25 til 50 grader C
Strømkilde(2) D-batterier (ikke inkludert)
typenBatteridrevet, (2) D
Rotasjon av vertikal akseFikset
Bredde4.38

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)11.13
Skipets bredde (cm)11.13
HS kode8531200020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 360 graders LED-varsel- og sikkerhetslys. Med roterende blitsmønster. Fire 30 lb. trekkmagneter integrert i basen og værbestandig design.

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGEPris
KE SAFETY RM18-LED A roterende lys med stropp Amber 12 LED | AC8AGM 39F091 RM18-LED ARavRav683NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K E SAFETY RM18-LED R Roterende lys med stropp Rød 12 LED
687NOK / enhet