AUTOQUIP 35-serien lavprofil sakseløftebord


filtre
Base bredde: 24 " , Maks. Plattformbredde: 42 " , Min. Plattformbredde: 24 " , Motor HP: 1.5
StilModellBase lengdeLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMin. Plattform LengdeTid
A
S35-024-0020-LP
36 "2000 lbs.60 "36 "8 sek.
RFQ
A
S35-024-0010-LP
36 "1000 lbs.60 "36 "6 sek.
RFQ
A
S35-024-0040-LP
36 "4000 lbs.60 "36 "10 sek.
RFQ
A
S35-024-0030-LP
36 "3000 lbs.60 "36 "10 sek.
RFQ
A
S35-036-0040-LP
48 "4000 lbs.72 "48 "20 sek.
RFQ
A
S35-036-0030-LP
48 "3000 lbs.72 "48 "15 sek.
RFQ
A
S35-036-0020-LP
48 "2000 lbs.72 "48 "10 sek.
RFQ
A
S35-036-0010-LP
48 "1000 lbs.72 "48 "6 sek.
RFQ
A
S35-048-0020-LP
64 "2000 lbs.88 "64 "15 sek.
RFQ
A
S35-048-0010-LP
64 "1000 lbs.88 "64 "8 sek.
RFQ
A
S35-048-0040-LP
64 "4000 lbs.88 "64 "30 sek.
RFQ
A
S35-048-0030-LP
64 "3000 lbs.88 "64 "23 sek.
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?