AUTOQUIP S35-024-0040-LP sakseløftebord, 42 tommers plattformbredde, 29 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BQQ

AUTOQUIP S35-024-0040-LP sakseløftebord, 42 tommers plattformbredde, 29 tommers høyde, 4000 lbs kapasitet

Vare: CG6BQQ Modell: S35-024-0040-LP

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde36 "
Base bredde24 "
Lastekapasitet4000 lbs.
Senket høyde5"
Maks. Plattform Lengde60 "
Maks. Plattformbredde42 "
Min. Plattform Lengde36 "
Min. Plattformbredde24 "
Motor HP1.5
Antall sylindere1
Hevet høyde29 "
Tid10 sek.
Reiselengde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 211.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMin. Plattform LengdeTidPris
AUTOQUIP S35-024-0010-LP sakseløftebord, 42 tommers plattformbredde, 29 tommers høyde, 1000 lbs Kapasitet | CG6BQM S35-024-0010-LP36 "1000 lbs.60 "36 "6 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0020-LP sakseløftebord, 42 tommers plattformbredde, 29 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6BQN S35-024-0020-LP36 "2000 lbs.60 "36 "8 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0030-LP Sakseløftebord, 42 tommers plattformbredde, 29 tommers høyde, 3000 lbs Kapasitet | CG6BQP S35-024-0030-LP36 "3000 lbs.60 "36 "10 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0010-LP Sakseløftebord, 42 tommers plattformbredde, 41 tommers høyde, 1000 lbs Kapasitet | CG6BQR S35-036-0010-LP48 "1000 lbs.72 "48 "6 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0020-LP sakseløftebord, 42 tommers plattformbredde, 41 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6BQT S35-036-0020-LP48 "2000 lbs.72 "48 "10 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0030-LP sakseløftebord, 42 tommers plattformbredde, 41 tommers høyde, 3000 lbs Kapasitet | CG6BQU S35-036-0030-LP48 "3000 lbs.72 "48 "15 sek.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-LP sakseløftebord, 42 tommers plattformbredde, 41 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6BQV S35-036-0040-LP48 "4000 lbs.72 "48 "20 sek.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP S35-024-0040-LP sakseløftebord, 42 tommers plattformbredde, 29 tommers høyde, 4000 lbs kapasitet