A Vegglukker i aluminium: 4C559 , montert/umontert: Umontert , Lagerstørrelse: 3 / 4 " , Lagertype: Forseglet puteblokk , CFM @ 0.250-In. SP: 4269 , Glassfiber vegglukker nr.: 5C214 , Flensdybde: 1" , Flensbredde: 24 " , Rammemateriale: Galvanisert stål , galvanisert veggskodder nr.: 1C745 , Høyde: 24 " , Hz: 60 , Inntaksvakt nr.: 1WBU2 , Maks. Dybde: 19.5 " , Maks. Innløpstemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket ikke-ventilert , Motorisolasjon: Klasse B , Motor turtall: 1725 , Motortype: 3-fase , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Antall blader: 5 , Fase: 3 , Propell Dia.: 20 " , Propellmateriale: Stål , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 16.7 , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Venturi dybde: 3.25 " , Spenning: 208-230/460 , værnummer: 3FKF2 , Bredde: 24 "
Eksosvifter, TENV -kabinett, 3/4 tommers lagerstørrelse
Dayton mellomstore avtrekksvifter er designet for riktig ventilasjon i lagre, fabrikker, produksjonsanlegg og kontorer. Disse enhetene har 5-bladede, galvaniserte stålpropeller for å flytte store luftmengder ved lave statiske trykk (0.125 tommer eller mindre), og reduserer dermed lydnivået under drift. Disse viftene har også helt lukkede ikke -ventilerte skap (uten åpninger eller eksterne vifter) og bruker en enkel konveksjonsmetode for varmeavledning fra motorrammen. De har beltedrevet design som gir fleksibilitet i viftehastigheter for å optimalisere viftens ytelse. Den komplette enheten inkluderer motor, belte, foringer og skiver (pakket separat) og kan enkelt monteres i enten horisontal eller vertikal stilling. Velg mellom et omfattende utvalg av disse eksosviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 861 til 1241 o / min.